ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1814BC Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο Μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHN 2LVH7

GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Πλυντήριο ματιών, επιτοίχιο, μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PHN Μοντέλο: G1814BCCross Ref: 2LVH7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€899.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος13.75 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώναλουμίνιο
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος9"
ΒάσηΤοίχος
Αριθμός κεφαλών2
Υλικό σωλήνωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)34.54
Μήκος πλοίου (cm)40.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.34
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΜπολ Ντιά.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GARDIAN G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825 Πλυντήριο ματιών, Βάση βάθρου, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825BC Πλυντήριο ματιών, Με κάλυμμα, Βάση βάσης, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825 π.Χ-11-1 / 2 "-€1,077.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Right 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1805LH Deck Wash Deck Mount Left 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Πλυντήριο ματιών, επιτοίχιο, μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα
€899.19 /μονάδα