ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ | AC2PHL 2LVH5

GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PHL Μοντέλο: G1814PCross Ref: 2LVH5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€396.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος13.75 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώναλουμίνιο
Υλικό μπολπλαστικός
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος9"
ΒάσηΤοίχος
Αριθμός κεφαλών2
Υλικό σωλήνωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7495
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΜπολ Ντιά.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GARDIAN G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1814BC Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο Μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHN 2LVH7 G1814 π.Χ-11-1 / 2 "-€899.19
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825 Πλυντήριο ματιών, Βάση βάθρου, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825BC Πλυντήριο ματιών, Με κάλυμμα, Βάση βάσης, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825 π.Χ-11-1 / 2 "-€1,077.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Right 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1805LH Deck Wash Deck Mount Left 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ
€396.68 /μονάδα