HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Λαβές ανακούφισης κορδονιού, κορδόνι Deluxe, ίσιο αρσενικό νήμα


Φίλτρα
Ύψος: 1.56 " , Μήκος: 2.15 " , Στεγανό υγρό / Στεγανό στη σκόνη: Υγρό Σφιχτό , Αρσενικό θηλυκό: Άντρας , Αριθμός μαέστρων: μονόκλινο , Μέγεθος νήματος: 3 / 4 "NPT , Τύπος: Ετερόφυλη , Πλάτος: 1.56 "
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
074011334
-Εφαρμογή από νάιλον και πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "€139.52
A
074011333
-Εφαρμογή από νάιλον και πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "€139.43
B
074011335
.375 "-. 500"Νάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€166.86
B
074011336
.500 "-. 625"Νάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€161.33
B
74011337
.625 "-. 750"Νάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€167.16

Λαβές ανακούφισης κορδονιού, κορδόνι Deluxe, ίσιο αρσενικό νήμα

Hubbell Wiring Device-Kellems strain relief, deluxe grips strip ελαχιστοποιούν τις εντάσεις στους αρμούς και τους ακροδέκτες όταν συνδέονται με ηλεκτρικό περίβλημα σε εσωτερικές και εξωτερικές ηλεκτρικές εφαρμογές. Διαθέτουν πλέγμα με κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι για αντοχή στη διάβρωση και έχουν εξαρτήματα από νάιλον και αλουμίνιο για στεγανότητα και εξαιρετική ευελιξία, αντίστοιχα. Επιπλέον, αυτοί οι σύνδεσμοι καλωδίου διαθέτουν λαβή πλέγματος πολλαπλής ύφανσης που μειώνει τη ζημιά και επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του καλωδίου ή του αγωγού, καθώς και προσφέρει ευθεία πρόσφυση, έλεγχο τόξου κάμψης και πρόσθετες ιδιότητες ανακούφισης καταπόνησης. Βοηθούν στην αντοχή σε υγρά και διαβρωτικά περιβάλλοντα και διατίθενται σε ίσια, αρσενικά σπειρώματα σε μέγεθος σπειρώματος NPT 1/2 ή 3/4 ιντσών, εξασφαλίζοντας λειτουργίες στεγανές.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Hubbell Wiring Device-Kellems Πίεση καλωδίου ανακούφισης πίεσης, 90 μοίρες με μέγεθος νήματος έως 2 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;