Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Λαβές καλωδίου, ίσια αρσενικά, εύρος καλωδίου 0.375-0.5 ίντσες, με πλέγμα | AB9BNV 2AXK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Λαβές κορδονιού, ίσιο αρσενικό, εύρος κορδονιού 0.375-0.5 ιντσών, με πλέγμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9BNV Μοντέλο: 074011335Cross Ref: 2AXK1
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
€167.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίεση καλωδίου ανακούφισης πίεσης
Καλώδιο Dia. Εύρος0.375 "-0.500"
Μέγεθος καλωδίου.375 "-. 500"
Καλώδιο Dia. Εύρος0.375 "-0.500"
Τύπος λαβής καλωδίουΥγρό Σφιχτό
Ύψος1.56 "
Μήκος2.15 "
Στεγανό υγρό / Στενή σκόνηΥγρό Σφιχτό
Αρσενικό θηλυκόΆντρας
ΥλικόΝάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος πλέγματος (σε.)4-1 / 8 "
Μέγεθος NPT3/4 ίντσες
Αριθμός αγωγώνμονόκλινο
Θερμ. ΕκτίμησηΕλάχιστο-40 Deg. F έως 225 Deg. φά
Μέγεθος νήματος3 / 4 "NPT
Εμπορικό μέγεθος3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
Πλάτος1.56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΥλικόΕμπορικό μέγεθοςΤιμή
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 074011333 Λαβή καλωδίου Straight 0.375-0.500 In | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Εφαρμογή από νάιλον και πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "€137.47
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ HUBBELL-KELLEMS 074011334 Λαβή καλωδίου Straight 0.500-0.625 In | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Εφαρμογή από νάιλον και πλέγμα από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 2 "€140.40
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Λαβές καλωδίου, ίσια αρσενικά, 0.5-0.625 ίντσες εύρος καλωδίου, με πλέγμα | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Νάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€167.25
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ HUBBELL-KELLEMS 74011337 Λαβές καλωδίων, Ευθεία αρσενική, Κορδόνι καλωδίου 0.625-0.750 ιντσών, με πλέγμα | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Νάιλον, ανοξείδωτο ατσάλι3 / 4 "€169.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Λαβές κορδονιού, ίσιο αρσενικό, εύρος κορδονιού 0.375-0.5 ιντσών, με πλέγμα
€167.12 /μονάδα