ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GARDIAN G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHM 2LVH6

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PHM Μοντέλο: G1814Cross Ref: 2LVH6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€542.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
Βάθος13.75 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώναλουμίνιο
Υλικό μπολΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος9"
ΒάσηΤοίχος
Αριθμός κεφαλών2
Υλικό σωλήνωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος15.625 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.8575
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7324100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κηδεμόνας σφαιρική βαλβίδα με σημαία Λαβή: Αυτό το συγκρότημα βαλβίδας αντικαθιστά τη βαλβίδα διαρροής για να αποφευχθεί η σπατάλη.
  • Κηδεμόνας AP470-001 Κεφαλή ψεκασμού: Αυτή η μονάδα αντικαθιστά τις ήδη εγκατεστημένες κεφαλές ψεκασμού για να παρέχει μέγιστη ροή νερού.
  • Κηδεμόνας Κάλυμμα για τη σκόνη: Αυτό το κάλυμμα αντικαθιστά το φθαρμένο κάλυμμα σκόνης για αποφυγή μόλυνσης.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ANSI Z358.1
  • UPC

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να ξεπλύνετε αυτό το σταθμό πλύσης ματιών Guardian;

A. Λειτουργήστε το σταθμό πλύσης ματιών για τρία λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν στάσιμο νερό από τη γραμμή.

Ε. Πού πρέπει να τοποθετούνται οι σταθμοί πλύσης ματιών;

A. Οι σταθμοί ασφαλείας πλύσης ματιών πρέπει να εγκατασταθούν εντός 10 δευτερολέπτων ή 55 ποδιών από τον πιθανό κίνδυνο.

Ε. Πώς να επιθεωρήσετε το πλύσιμο ματιών Guardian;

A.

  • Ελέγξτε για τρεχούμενο νερό: Η βαλβίδα πρέπει να ενεργοποιηθεί μέσα σε ένα δευτερόλεπτο και δεν πρέπει να κλείνει μόνη της.
  • Ελέγξτε για ροή: Η ροή του νερού πρέπει να έχει μήκος περίπου έξι ίντσες, να διασχίζει το κέντρο του ακροφυσίου πλύσης ματιών.
  • Ελέγξτε για ισορροπία: Η ροή του νερού από το αριστερό και το δεξί ακροφύσιο πλύσης ματιών πρέπει να είναι ίση.
  • Ελέγξτε για θερμοκρασία: Η θερμοκρασία του νερού πρέπει να παραμείνει μεταξύ 60 και 100 βαθμών F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΜπολ Ντιά.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1814BC Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο Μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHN 2LVH7 G1814 π.Χ-11-1 / 2 "-€899.19
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-€569.39
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825 Πλυντήριο ματιών, Βάση βάθρου, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825BC Πλυντήριο ματιών, Με κάλυμμα, Βάση βάσης, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825 π.Χ-11-1 / 2 "-€1,077.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Right 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1805LH Deck Wash Deck Mount Left 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο ατσάλι
€542.89 /μονάδα