ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w | AC2PHQ 2LVH9

GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2PHQ Μοντέλο: G1825PCross Ref: 2LVH9

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€569.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός πλύσης ματιών
Συμβατό με ADAΟχι
Μπολ Ντιά.11-1 / 2 "
ΧρώμαΠορτοκαλί
Βάθος11.5 "
Το πλύσιμο ματιών ενεργοποιείται απόΣημαία λαβή ώθησης
Υλικό λαβής πλυσίματος ματιώναλουμίνιο
Υλικό μπολπλαστικός
Υλικό τοποθέτησηςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Μέγεθος προσαρμογής1/2 "NPT Γυναίκα
Επικεφαλής Ντία.1.5 "
Ύψος38 "
ΒάσηΒάθρο
Αριθμός κεφαλών2
Υλικό σωλήνωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Υλικό βαλβίδωνΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.7725
Ύψος πλοίου (cm)32.26
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΜπολ Ντιά.ΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΥΛΑΚΩΝ G1814P Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Πλαστικό μπολ | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-€396.68
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ GARDIAN G1814 Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο, Μπολ από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-€542.89
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1814BC Πλυντήριο ματιών, Επιτοίχιο Μπολ και κάλυμμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AC2PHN 2LVH7 G1814 π.Χ-11-1 / 2 "-€899.19
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825 Πλυντήριο ματιών, Βάση βάθρου, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-€733.11
ΦΥΛΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1825BC Πλυντήριο ματιών, Με κάλυμμα, Βάση βάσης, Ανοξείδωτο ατσάλι, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825 π.Χ-11-1 / 2 "-€1,077.35
GUARDIAN EQUIPMENT G1805 Eyewash Deck Mount Right 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---€583.28
GUARDIAN ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ G1805LH Deck Wash Deck Mount Left 14-1 / 8 W 5-1 / 4 D | AC2PJB 2LVK1 G1805LH---€583.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Πλυντήριο ματιών, Βάση βάσης, Πλαστικό, 16w
€569.39 /μονάδα