KERN AND SOHN Αναλυτικά υπόλοιπα της σειράς ABJ-N


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: I , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 340 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 110 έως 230 V AC , Γραμμικότητα: +/- 0.0003g , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 85% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο): 1mg , Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό): 10mg , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 91 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ABJ 320-4ΝΜ
210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mmct, g, mg€2,300.22
B
ABJ 80-4ΝΜ
210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mmg, mg€1,758.99
C
ABJ 120-4ΝΜ
210 x 340 x 350 χιλιοστών350 mmct, g, mg€1,894.30
D
ABJ 220-4ΝΜ
214 x 340 x 330 χιλιοστών330 mmct, g, mg€2,029.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;