KERN AND SOHN ABJ 320-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYD

KERN AND SOHN Αναλυτική ισορροπία ABJ 320-4NM, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE8GYD Μοντέλο: ABJ 320-4NM

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,300.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Κατηγορία βαθμονόμησηςI
Πλάτος πεζών210mm
Μέγεθος ψηφίου14mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης210 x 340 x 325 χιλιοστών
Ύψος στέγασης325 mm
Μήκος στέγασης340 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου110 έως 230 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.0003g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος85%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1mg
Αναπαραγωγικότητα0.0002g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, g, mg
Ικανότητα ζύγισης320g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης91 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.97
Ύψος πλοίου (cm)53
Μήκος πλοίου (cm)57
Πλάτος πλοίου (cm)39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN ABJ 120-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 120g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYB ABJ 120-4ΝΜ210 x 340 x 350 χιλιοστών350 mmct, g, mg€1,894.30
KERN AND SOHN ABJ 220-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 220g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYC ABJ 220-4ΝΜ214 x 340 x 330 χιλιοστών330 mmct, g, mg€2,029.60
KERN AND SOHN ABJ 80-4NM Αναλυτικό Ζυγό, 82g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα | CE8GYE ABJ 80-4ΝΜ210 x 340 x 325 χιλιοστών325 mmg, mg€1,758.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Αναλυτική ισορροπία ABJ 320-4NM, 320g Μέγ. Βάρος, 0.0001g Αναγνωσιμότητα
€2,300.22 /μονάδα