NIBCO Ξεπλύνετε


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Έγγραφο χαλκού , Τύπος σύνδεσης: FTG x Γ , Υλικό: Έγγραφο χαλκού , Θερμ. Εύρος: -20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
618 2x11 / 2
364 psi @ 100 βαθμοί F2-1/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2"€37.41
A
618 11/2x11/4
408 psi @ 100 βαθμοί F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€11.68
A
618 11 / 4x1
439 psi @ 100 βαθμοί F1-3/8" x 1-1/8"1-1 / 4 "x 1"€9.07
A
618 1x1 / 2
494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€8.47
A
618 1x3 / 4
494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€7.61
A
618 3/4x5/8
582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€5.43
A
618 3/4x1/2
582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€5.97
A
618 5/8x1/2
631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€3.58
A
618 1/2x3/8
722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.15
A
618 1/2x1/4
722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 3 / 8"1 / 2 "x 1 / 4"€3.28
A
618 3/8x1/4
779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.56
A
618 1/4x1/8
912 psi @ 100 βαθμοί F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "x 1 / 8"€2.61

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;