Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NIBCO 618 1/4x1/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 In | AB3WKD 1VMG9

NIBCO 618 1/4x1/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WKD Model: 618 1/4x1/8Cross Ref: 1VMG9
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
€2.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞεπλύνετε
Υλικό σώματοςΈγγραφο χαλκού
Τύπος σύνδεσηςFTG x Γ
Μέγιστη. Πίεση912 psi @ 100 βαθμοί F
Εκτός Dia.3 / 8 "x 1 / 4"
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)1.27
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ7412100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Tube SizeΤιμή
NIBCO 618 3 / 8x1 / 4 Flush Bushing Wrot Copper 3/8 x 1/4 In | AB3WKE 1VMH1 618 3/8x1/4779 psi @ 100 βαθμοί F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "x 1 / 4"€2.56
NIBCO 618 1 / 2x3 / 8 Flush Bushing Wrot Copper 1/2 x 3/8 In | AB3WKF 1VMH3 618 1/2x3/8722 psi @ 100 βαθμοί F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "x 3 / 8"€3.15
NIBCO 618 5 / 8x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 5/8 x 1/2 In | AB3WKG 1VMH4 618 5/8x1/2631 psi @ 100 βαθμοί F3 / 4 "x 5 / 8"5 / 8 "x 1 / 2"€3.58
NIBCO 618 1x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 1/2 In | AB3WKH 1VMH5 618 1x1 / 2494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 5/8"1 "x 1/2"€8.47
NIBCO 618 3/4x5/8 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 5/8 In | AB3WKJ 1VMH6 618 3/4x5/8582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "x 5 / 8"€5.43
NIBCO 618 3 / 4x1 / 2 Flush Bushing Wrot Copper 3/4 x 1/2 In | AB3WKK 1VMH7 618 3/4x1/2582 psi @ 100 βαθμοί F7 / 8 "x 5 / 8"3 / 4 "x 1 / 2"€5.97
NIBCO 618 1x3/4 Flush Bushing Wrot Copper 1 x 3/4 In | AB3WKL 1VMH8 618 1x3 / 4494 psi @ 100 βαθμοί F1-1/8" x 7/8"1 "x 3/4"€7.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NIBCO 618 1/4x1/8 Flush Bushing Wrot Copper 1/4 x 1/8 ίντσες
€2.61 /μονάδα