A B Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Blade Dia.: 42 " , Διάμετρος κύκλου μπουλονιού: 44.25 " , Διάσταση Α: 45.75 " , Διάσταση Γ: 42.5 " , Διάσταση Δ: 32 " , Διάσταση Ε: 9 / 16 " , Τύπος μονάδας δίσκου: Ζώνη , Υψος: 58.5 " , Φινίρισμα κατοικίας: Ψητό σμάλτο , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 42.625 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 βαθμοί F , Μέγιστη. Βάθος: 32 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 200 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Εντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 42.625 " , Διάμετρος άξονα: 1.437 " , Πλάτος: 45.75 "
Tubeaxial ανεμιστήρες με ζώνη, διάμετρος λεπίδας 42 ιντσών
Οι σωληνοειδείς ανεμιστήρες που κινούνται με ζώνη Dayton τοποθετούνται κάθετα ή οριζόντια για να απομακρύνουν τη μυρωδιά, την υγρασία και τους αναθυμιάσεις από μέσα προς τα έξω σε μια καμπίνα ψεκασμού βαφής, δεξαμενές καθαρισμού και χώρους ανάμειξης. Αυτοί οι αξονικοί ανεμιστήρες σωλήνων διαθέτουν τροχό τύπου δίσκου ή έλικα που περιέχεται μέσα σε κυλινδρική δομή τύπου σωλήνα με μόνο ένα μικρό κενό μεταξύ του περιβλήματος και της λεπίδας για βελτίωση της απόδοσης του ανεμιστήρα. Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με φινίρισμα βαμμένου σμάλτου και προπέλες αλουμινίου 5 ή 6 λεπίδων ανθεκτικών σε σπινθήρες για προστασία από σκουριά και δομική αντοχή. Οι ανεμιστήρες κίνησης με ζώνη προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Τα επιλεγμένα μοντέλα έρχονται χωρίς πακέτα μονάδας δίσκου για την προσαρμογή των ανεμιστήρων σύμφωνα με συγκεκριμένες εφαρμογές. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των ανεμιστήρων εξαγωγής σωλήνων, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 607 έως 1147 σ.α.λ.
Μηχανισμός εργασίας
- Όταν ο κινητήρας ανάβει, περιστρέφει τον ιμάντα και τις τροχαλίες, περιστρέφοντας τα πτερύγια του ανεμιστήρα.
- Ο αέρας ωθείται ή τραβιέται μέσα από το περίβλημα του ανεμιστήρα ή το σύστημα αγωγών καθώς τα πτερύγια του ανεμιστήρα περιστρέφονται, δημιουργώντας μια ροή αέρα.
- Η αλλαγή της ταχύτητας του κινητήρα επιτρέπει στους χρήστες να αλλάζουν τη στατική πίεση και τον ρυθμό ροής αέρα.
Χαρακτηριστικά
- Οι σωληνάριοι ανεμιστήρες Dayton μπορούν να τοποθετηθούν είτε κατακόρυφα είτε οριζόντια για να απομακρύνουν την οσμή, την υγρασία και τους καπνούς.
- Αυτοί οι ανεμιστήρες διαθέτουν τροχό / έλικα τύπου δίσκου μέσα σε σώμα κυλινδρικού σωλήνα με μικρό μόνο κενό μεταξύ του περιβλήματος και λεπίδων διαμέτρου 42 ιντσών για υψηλή απόδοση.
- Διαθέτουν ατσάλινο περίβλημα με φινίρισμα ψημένου σμάλτου και έλικες αλουμινίου με 5 ή 6 λεπίδες / ανθεκτικές στους σπινθήρες για την αποφυγή σκουριάς και την παροχή δομικής αντοχής.
- Αυτοί οι ανεμιστήρες κίνησης με ιμάντα προσφέρουν ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
Συχνές Ερωτήσεις
Πώς μπορώ να επιλέξω το σωστό μέγεθος σωληνωτού ανεμιστήρα Dayton για την εφαρμογή μου;
Το Dayton προσφέρει μια σειρά ανεμιστήρων με διαφορετικές χωρητικότητες, επομένως καθορίστε το μέγεθος του χώρου που θα αεριστεί, τον απαιτούμενο ρυθμό ροής αέρα και τη στατική πίεση του συστήματος πριν επιλέξετε έναν σωληνοαξονικό ανεμιστήρα.
Πώς να διατηρήσω τον σωληνοειδή ανεμιστήρα μου με ιμάντα Dayton;
Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ιμάντων και των τροχαλιών, την επιθεώρηση των λεπίδων και του κινητήρα και τον καθαρισμό τυχόν συσσωρευμένων υπολειμμάτων ή σκόνης.
Μπορούν αυτοί οι ανεμιστήρες να αντέξουν την υπερβολική ζέστη;
Μπορούν να χειριστούν θερμοκρασίες έως και 200 βαθμούς F.