DAYTON 7F872 Fan Tube Axial 42 In | AF3KME

DAYTON 7F872 Fan Tube Axial 42 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KME Μοντέλο: 7F872

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,679.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTubeaxial ανεμιστήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.42 "
Υλικό λεπίδαςΑνθεκτικό στους σπινθήρες αλουμίνιο
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.44.25 "
CFM @ 0.000 ίντσες. SP29,150
CFM @ 0.125 ίντσες. SP28,410
CFM @ 0.250 ίντσες. SP27,610
CFM @ 0.500 ίντσες. SP25,900
CFM @ 0.750 ίντσες. SP23,960
CFM @ 1.000 ίντσες. SP21,775
CFM @ 1.250 ίντσες. SP18,120
Διάσταση A45.75 "
Διάσταση Β25.125 "
Διάσταση C42.5 "
Διάσταση D32 "
Διάσταση Ε9 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςΖώνη
Ταχύτητα ανεμιστήρα1013
Πλήρες φορτίο19.8-17.9/9.0
Ύψος58.5 "
Στέγαση Dia. w / Mtg. Φλάντζα45-3 / 4 "
Στέγαση Dia. χωρίς Mtg. Φλάντζα42-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΨητό σμάλτο
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.42.625 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 βαθμοί F
Μέγιστη. BHP6.88
Μέγιστη. Βάθος32 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.200 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός ανεμιστήρας ψύχεται
Κινητήρας HP7.5
Στροφές κινητήρα1750
Τύπος κινητήραΦάση 3
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Αριθμός Λεπίδες5
Outlet Dia.42.625 "
Φάση3
Shaft Dia.1.437 "
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft66
Τάση208-230/460
Πλάτος45.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 219.5721
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.250 ίντσες. SPΥλικό λεπίδαςCFM @ 0.000 ίντσες. SPΔιάσταση ΒΤαχύτητα ανεμιστήραΠλήρες φορτίοΜέγιστη. BHPΚινητήρας HPΤιμή
DAYTON 3C415 Tube Axial Fan 58-1 / 2 Inch H 45-3 / 4 Inch Πλάτος | AC8LKY 3C415-Αλουμίνιο-25.187 "----€5,305.87
DAYTON 7AG08 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BQJ 7AG08-Αλουμίνιο17,46025.187 "60715.2 / 8.2-7.61.401.5€6,641.07
DAYTON 7AG09 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 V | AF3BQK 7AG09-Αλουμίνιο17,46025.187 "6078.7-8.41.401.5€6,463.46
DAYTON 7AG10 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BQL 7AG10-Αλουμίνιο17,46025.187 "6074.5-4.1/2.01.401.5€6,461.98
DAYTON 7AG12 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 115 / 208-230 V | AF3BQN 7AG12-Αλουμίνιο19,27525.187 "67018.8 / 10.2-9.41.872€6,040.91
DAYTON 7AG13 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BQP 7AG13-Αλουμίνιο19,27525.187 "6706.0-5.4/2.71.872€6,207.02
DAYTON 7AG14 Αξονικός ανεμιστήρας σωλήνα με μονάδα δίσκου 208-230 / 460 V | AF3BQQ 7AG14-Αλουμίνιο19,27525.187 "6706.0-5.8/2.91.872€6,578.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7F872 Fan Tube Axial 42 In
€6,679.98 /μονάδα