LOVEJOY Σύζευξη μίνι δίσκου


Φίλτρα
Τύπος οπών: Βαρεθήκατε , Τύπος ζεύξης: Στυλ σφιγκτήρα Mini Disc Spacer , Υλικό δίσκου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος δίσκου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τέλος: Αλουμίνιο , Υλικό Hub: Αλουμίνιο , Keyway: Χωρίς Keyway , Υλικό: Αλουμίνιο , Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση: 2 μοίρες , Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F): 300 , Τύπος βίδας: Βίδα σφιγκτήρα , Στυλ: Σφιγκτήρας Mini Disc Spacer , Σύστημα Μετρήσεων: Imperial
ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MDS40C 3/8x3/8
0.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 ίντσες-λίβρες1.102 "€327.35
A
MDS63C 5/8x5/8
0.012+/- 0.031 "5/8 "Χ 5/8"24002400 rpm10mm89 ίντσες-λίβρες1.772 "€378.13

Σύζευξη μίνι δίσκου

Οι σύνδεσμοι τύπου mini δίσκου Lovejoy ES-Series χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση υπολογιστών, ρομπότ, συσκευών μέτρησης και ιατρικού εξοπλισμού. Αυτοί οι σύνδεσμοι ελέγχου κίνησης διαθέτουν σχεδιασμό μηδενικής αντίδρασης για τη διόρθωση παράλληλων και γωνιακών ευθυγραμμίσεων έως 012 ίντσες και 2 μοίρες αντίστοιχα. Επιπλέον, διαθέτουν πλήμνες αλουμινίου με δίσκους από ανοξείδωτο χάλυβα για να προσφέρουν στρεπτική ακαμψία έως 22125 in-lbs / rad και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες έως 300 βαθμούς F. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των συνδέσμων σε στυλ μίνι δίσκου, που διατίθενται σε παραλλαγές παράδοσης ταχύτητα που κυμαίνεται από 2400 έως 4800 σ.α.λ. Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;