Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 In Bore | AA9FYB 1CYN1 / 77180

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Σύζευξη Mini Disc, 5/8 x 5/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9FYB Model: MDS63C 5/8x5/8Σταυρός: 1CYN1 / 77180
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
€191.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.031 "
Τρύπα Α5/8 "Χ 5/8"
Τρύπα Β5/8 "Χ 5/8"
Μπόρε Ντιά.5/8 x 5/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςMDS63C
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα Mini Disc Spacer
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑλουμίνιο
Hub Dia.1.772 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore22.3mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.031
Μέγιστη. Οπή25mm
Μέγιστη. Οπή25.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.300 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.012
Μέγιστη. RPM2400
Max. Ταχύτητα2400 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)300
Ελάχ. Οπή10mm
Ονομαστική ροπή89 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.772 "
Συνολικό μήκος58mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.012 "
Βίδα μεγέθουςM6
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςMDS63C
ΣτυλΣφιγκτήρας Mini Disc Spacer
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή89 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Τιμή
LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FXQ 1CYK8 / 77167 MDS40C 3/8x3/80.007+/- 0.020 "3 / 8 "x 3 / 8"38003800 rpm6mm35 ίντσες-λίβρες1.102 "€379.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MDS63C 5 / 8x5 / 8 Σύζευξη Mini Disc, 5/8 x 5/8 In Bore
€191.64 /μονάδα