Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LOVEJOY MDS40C 3/8x3/8 Mini Disc Coupling, 3/8 x 3/8 In Bore | AA9FXQ 1CYK8 / 77167

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Σύζευξη Mini Disc, 3/8 x 3/8 In Bore

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9FXQ Model: MDS40C 3/8x3/8Cross Ref: 1CYK8 / 77167
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
€327.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση+/- 0.020 "
Τρύπα Α3 / 8 "x 3 / 8"
Τρύπα Β3 / 8 "x 3 / 8"
Μπόρε Ντιά.3/8 x 3/8 "
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος ζεύξηςMDS40C
Τύπος ζεύξηςΣτυλ σφιγκτήρα Mini Disc Spacer
Υλικό δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος δίσκουΑνοξείδωτο ατσάλι
φινίρισμαΑλουμίνιο
Hub Dia.1.102 "
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore16.5mm
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση2 μοίρες
Μέγιστη. Αξονική ευθυγράμμιση (σε.)+/- 0.020
Μέγιστη. Οπή14mm
Μέγιστη. Οπή14.00 mm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.300 μοίρες φά
Μέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)0.007
Μέγιστη. RPM3800
Max. Ταχύτητα3800 rpm
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)300
Ελάχ. Οπή6mm
Ονομαστική ροπή35 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.1.102 "
Συνολικό μήκος46mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.007 "
Βίδα μεγέθουςM4
Τύπος βίδαςΒίδα σφιγκτήρα
ΜέγεθοςMDS40C
ΣτυλΣφιγκτήρας Mini Disc Spacer
Σύστημα μέτρησηςImperial
Ροπή35 In.Lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8483908040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Παράλληλη μη ευθυγράμμιση (σε.)Αξονική κακή ευθυγράμμισηΤρύπα ΑΜέγιστη. RPMMax. ΤαχύτηταΕλάχ. ΟπήΟνομαστική ροπήΕκτός Dia.Τιμή
LOVEJOY MDS63C 5/8x5/8 Mini Disc Coupling, 5/8 x 5/8 In Bore | AA9FYB 1CYN1 / 77180 MDS63C 5/8x5/80.012+/- 0.031 "5/8 "Χ 5/8"24002400 rpm10mm89 ίντσες-λίβρες1.772 "€378.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY MDS40C 3 / 8x3 / 8 Σύζευξη Mini Disc, 3/8 x 3/8 In Bore
€327.35 /μονάδα