BRADY Δείκτης σωλήνων, Argon


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4006-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
B
4291-D
2 13 / 16 "Καστανό4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
C
4162-D
2 13 / 16 "Μπλε4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.64
B
4291-C
2"Καστανό2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
C
4162-C
2"Μπλε2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
A
4006-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€20.93
D
91901
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο1 / 2 "ΆσπροΑυτοκόλλητες28Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€21.57
E
91900
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο1 / 2 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες28Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€106.71
F
7015-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
G
7322-3C
2.75 "Καστανό3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
H
7016-3C
2.75 "Μπλε3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.01
I
7016-4
7"Μπλε3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.21
J
7322-4
7"Καστανό3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.21
C
4162-B
7 / 8 "Μπλε1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.86
A
4006-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.86
B
4291-B
7 / 8 "Καστανό1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€27.86
K
4006-F
8"Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€23.42
K
4006-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€33.26
L
4291-G
10 "Καστανό8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€33.26
A
4006-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.96
B
4291-Α
13 / 16 "Καστανό3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.96
C
4162-Α
13 / 16 "Μπλε3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€22.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;