Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Περιστρεφόμενο περίβλημα, με γυναικείο δοχείο, 30 A, 600 VAC, 3 πόλοι | AC3XER 2XE16

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR μεταγωγικό περίβλημα, με θηλυκό δοχείο, 30 A, 600 VAC, 3 πόλων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XER Μοντέλο: HBL1389MQRΣταυρός: 2XE16
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
€635.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγμένο περίβλημα
Ενισχυτές AC30
Current RatingΗ 30
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 2200 VAC
Διάσταση4.52 x 3.97 x 3.4 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Συνθήκες έκθεσηςΣτεγνό εσωτερικό
Ύψος3.4 "
Μήκος4.52 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη20
Μέγ. Τάση600 VAC
Ελάχ. Αριθμός κύκλων10000
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Θερμοκρασία λειτουργίας.60 έως -40 βαθμός Γ
Φάση3
ΒύσμαΓυναίκα
Plug Type4-καλώδιο
Τύπος διακόπτη3 Πόλο
ΧαρακτηριστικάΜε γυναικείο δοχείο
Ισχύς18000
Πλάτος3.97 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.86
Ύψος πλοίου (cm)15.49
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Δοχείο (Γυναίκα)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος περιβλήματοςΣυνθήκες έκθεσηςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Εναλλασσόμενο περίβλημα, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€623.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, με δοχείο, 3 πόλους, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRΜε γυναικείο δοχείοΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,023.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,022.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR μεταγωγικό περίβλημα, με θηλυκό δοχείο, 30 A, 600 VAC, 3 πόλων
€635.50 /μονάδα