Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλων, 600 VAC, 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XEV Μοντέλο: HBLDS3MQ5Σταυρός: 2XE19
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
€1,022.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειστός διακόπτης αποσύνδεσης
Ενισχυτές AC30
Υλικό αγωγούΧαλκός
καλώδιο Μήκος5ft.
Current RatingΗ 30
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 2200 VAC
Διάσταση8.5 x 6 x 4.12 "
Τύπος περιβλήματοςΝΕΜΑ 4Χ
Συνθήκες έκθεσηςΕσωτερική και Εξωτερική
Μετρητής / αγωγός10/4
Ύψος4.12 "
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Τύπος σακάκιTC-ER
Μήκος8.5 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη15
Μέγ. Τάση600 VAC
Ελάχ. Αριθμός κύκλων10000
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Θερμοκρασία λειτουργίας.-75 έως -40 βαθμούς Γ
Φάση3
ΒύσμαΓυναίκα
Plug Type4-καλώδιο
Τύπος διακόπτη3 Πόλο
ΧαρακτηριστικάΜε γυναικείο κορδόνι με ένα άκρο
Ισχύς18000
Πλάτος6"
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.22
Ύψος πλοίου (cm)14.99
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)32.51
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος περιβλήματοςΣυνθήκες έκθεσηςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Περιστρεφόμενο περίβλημα, με γυναικείο δοχείο, 30 A, 600 VAC, 3 πόλοι | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRΜε γυναικείο δοχείοNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€635.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Εναλλασσόμενο περίβλημα, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AC3XET 2XE17 HBL1389MQ5Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€623.74
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, με δοχείο, 3 πόλους, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRΜε γυναικείο δοχείοΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,023.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλων, 600 VAC, 30 A
€1,022.58 /μονάδα