Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Εναλλασσόμενο περίβλημα, 30 A, 600 VAC, 3 Pole | AC3XET 2XE17

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Switched περίβλημα, 30 A, 600 VAC, 3 Pole

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3XET Μοντέλο: HBL1389MQ5Σταυρός: 2XE17

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€623.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕναλλαγμένο περίβλημα
Ενισχυτές AC30
Υλικό αγωγούΧαλκός
καλώδιο Μήκος5ft.
Current RatingΗ 30
Διηλεκτρική αντοχήΕλάχιστο 2200 VAC
Διάσταση4.52 x 3.97 x 3.4 "
Τύπος περιβλήματοςNEMA 1
Συνθήκες έκθεσηςΣτεγνό εσωτερικό
Μετρητής / αγωγός10/4
Ύψος3.4 "
Χρώμα μπουφάνΓκρί
Τύπος σακάκιTC-ER
Μήκος4.52 "
Μέγιστη. ιπποδύναμη20
Μέγ. Τάση600 VAC
Ελάχ. Αριθμός κύκλων10000
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Θερμοκρασία λειτουργίας.60 έως -40 βαθμός Γ
Φάση3
ΒύσμαΓυναίκα
Plug Type4-καλώδιο
Τύπος διακόπτη3 Πόλο
ΧαρακτηριστικάΜε γυναικείο κορδόνι με ένα άκρο
Ισχύς18000
Πλάτος3.97 "
Μέγεθος καλωδίου# 14 - # 10 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.91
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)35.05
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8538908080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος περιβλήματοςΣυνθήκες έκθεσηςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQR Περιστρεφόμενο περίβλημα, με γυναικείο δοχείο, 30 A, 600 VAC, 3 πόλοι | AC3XER 2XE16 HBL1389MQRΜε γυναικείο δοχείοNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€635.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQR Διακόπτης αποσύνδεσης κλειστού, με δοχείο, 3 πόλους, 600 VAC, 30 A | AC3XEU 2XE18 HBLDS3MQRΜε γυναικείο δοχείοΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,023.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLDS3MQ5 Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης, 3 πόλοι, 600 VAC, 30 A | AC3XEV 2XE19 HBLDS3MQ5Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,022.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1389MQ5 Switched περίβλημα, 30 A, 600 VAC, 3 Pole
€623.74 /μονάδα