HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Εναλλαγμένο περίβλημα


Φίλτρα
Ενισχυτές AC: 30 , Υλικό αγωγού: Χαλκός , Μήκος καλωδίου: 5ft. , Τρέχουσα βαθμολογία: Η 30 , μετρητής/αγωγός: 10/4 , Χρώμα σακακιού: Γκρί , Τύπος σακακιού: TC-ER , Μέγιστη. Τάση: 600 VAC , Στυλ τοποθέτησης: Βίδα , Φάση: 3 , Τύπος βύσματος: 4-καλώδιο , Τύπος διακόπτη: 3 Πόλο , Μέγεθος καλωδίου: # 14 - # 10 AWG
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος περιβλήματοςΣυνθήκες έκθεσηςΠλάτοςΎψοςΕίδοςΜήκοςΜέγιστη. ιπποδύναμηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HBLDS3MQR
Με γυναικείο δοχείοΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,023.47
B
HBL1389MQR
Με γυναικείο δοχείοNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€635.50
C
HBL1389MQ5
Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροNEMA 1Στεγνό εσωτερικό3.97 "3.4 "Εναλλαγμένο περίβλημα4.52 "20€623.74
D
HBLDS3MQ5
Με γυναικείο κορδόνι με ένα άκροΝΕΜΑ 4ΧΕσωτερική και Εξωτερική6"4.12 "Κλειστός διακόπτης αποσύνδεσης8.5 "15€1,022.58

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;