Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081

FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXU Μοντέλο: 900CD1.5BSPTCross Ref: 30J081
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
€933.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 125%
Επιμελητήριο ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1-1 / 2 BSPT
Displayψηφιακή εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση1-1 / 2 "BSPT
Υλικό ροήςΒενζίνη, καύσιμα ντίζελ, ελαφρύ λάδι, κηροζίνη, ρευστά Stoddard
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Κύριο θέμαΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μήκος8"
Κύριο σύνολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
O-RingBuna / Viton
Υλικό σφραγίδαςBuna / Viton
Θερμ.140 βαθμοί F
ΝήμαBSPP
ΧαρακτηριστικάΔίσκος εξουδετέρωσης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 900CD1.5BSPT ψηφιακός μετρητής ροής για τη μέτρηση του ρυθμού ροής βιομηχανικών καυσίμων και παχύρρευστων υγρών
    • Διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη που τροφοδοτείται από 2 μπαταρίες AA με εύκολα ρυθμιζόμενες ρυθμίσεις βαθμονόμησης, όπως ουγγιές, πίντες, λίτρα, λίτρα, γαλόνια και μονάδες μέτρησης που καθορίζονται από το χρήστη
    • Νικέλιο περίβλημα αλουμινίου για εξαιρετικά στιβαρή απόδοση και ηλεκτρονική κεφαλή με περιστροφή 90 μοιρών που επιτρέπει ευκολία στην προβολή
    • Έρχεται ενσωματωμένο με αντίγραφο ασφαλείας μνήμης σε περίπτωση αστοχίας μνήμης και λειτουργίας αναστολής λειτουργίας για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
    • Συμβατό με υγρά όπως ντίζελ, βενζίνη, ελαφρύ λάδι, ορυκτά αλκοόλη, επτάνιο, E15 και υγρά Stoddard
    • Σήμανση CE και πιστοποιημένο πρώην

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας
€933.75 /μονάδα