Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080

FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXT Μοντέλο: 900CDBSPTCross Ref: 30J080
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
€933.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 125%
Επιμελητήριο ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1 BSPT
Displayψηφιακή εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση1 "BSPT
Υλικό ροήςΒενζίνη, καύσιμο ντίζελ, ελαφρύ λάδι, κηροζίνη, υγρά Stoddard, ορυκτά πνεύματα, επτάνια, E15
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Κύριο θέμαΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μήκος8"
Κύριο σύνολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
O-RingBuna / Viton
Υλικό σφραγίδαςBuna / Viton
Θερμ.140 βαθμοί F
ΝήμαBSPP
ΧαρακτηριστικάΔίσκος εξουδετέρωσης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9375
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 900CDBSPT ροόμετρο που έχει σχεδιαστεί για τη μέτρηση του ρυθμού ροής παχύρρευστων υγρών και βιομηχανικών καυσίμων σε λίτρα, πίντες, ουγγιές, λίτρα, γαλόνια και μονάδες που καθορίζονται από το χρήστη
    • Διαθέτει ηλεκτρονική κεφαλή για εύκολη αφαίρεση και περιστροφή σε 90 μοίρες
    • Το περίβλημα από αλουμίνιο με επικάλυψη από νικέλιο παρέχει εξαιρετικά στιβαρή και μακροπρόθεσμη απόδοση
    • Μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με 7 ψηφία επαναρυθμιζόμενο αθροιστικό σύνολο έως 99999 γαλόνια και κύριο αθροιστή 999.9 γαλόνια
    • Ενσωματωμένο με τύπο σύνδεσης BSPT 1 ιντσών για διασύνδεση και στεγανοποίηση σωλήνων
    • Συμβατό με υγρά όπως ντίζελ, βενζίνη, ελαφρύ λάδι, ορυκτά αλκοόλη, επτάνια, E15 και υγρά Stoddard
    • Πληροί τα πρότυπα UL / cUL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας
€933.75 /μονάδα