Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079

FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXR Μοντέλο: 900CD1.5Cross Ref: 30J079
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
€852.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 125%
Επιμελητήριο ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1-1 / 2 MNPT
Displayψηφιακή εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση1-1 / 2 "NPT
Υλικό ροήςΒενζίνη, καύσιμα ντίζελ, ελαφρύ λάδι, κηροζίνη, ρευστά Stoddard
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Κύριο θέμαΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μήκος8"
Κύριο σύνολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
O-RingBuna / Viton
Υλικό σφραγίδαςBuna / Viton
Θερμ.140 βαθμοί F
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΔίσκος εξουδετέρωσης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.005
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill -Rite 900CD1.5 υγρό μηχανικό ροόμετρο κατάλληλο για τη μέτρηση του ρυθμού ροής ιξωδών υγρών και βιομηχανικών καυσίμων σε 6 - 40 GPM
    • Διαθέτει μεγάλη, ευανάγνωστη οθόνη με εύκολα επαναρυθμιζόμενες ρυθμίσεις βαθμονόμησης
    • Το μοναδικό πληκτρολόγιο μεμβράνης αποτρέπει την εισροή υγρασίας και προσφέρει συνεχή στεγανοποίηση στα εσωτερικά εξαρτήματα σε δύσκολες συνθήκες
    • Έρχεται με περιστρεφόμενο περίβλημα αλουμινίου που επιτρέπει κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση για ευκολία στο χρήστη
    • UL, με σήμανση CE, εγκεκριμένο από IEC και συμβατό με ATEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής
€852.94 /μονάδα