Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078

FILLRITE Ψηφιακός μετρητής ροής 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXQ Μοντέλο: 900CDCross Ref: 30J078
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
€758.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 125%
Επιμελητήριο ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μέγεθος σύνδεσης1 MNPT
Displayψηφιακή εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Συναρμολόγηση1 "NPT
Υλικό ροήςΒενζίνη, καύσιμα ντίζελ, ελαφρύ λάδι, κηροζίνη, ρευστά Stoddard
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Κύριο θέμαΕπινικελωμένο αλουμίνιο
Μήκος8"
Κύριο σύνολοΝαι
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 F
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
O-RingBuna / Viton
Υλικό σφραγίδαςBuna / Viton
Θερμ.140 βαθμοί F
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΔίσκος εξουδετέρωσης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.9735
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 900CD θετικός μετατόπιση ροόμετρου για παρακολούθηση των ροών βιομηχανικών καυσίμων και παχύρρευστων υγρών σε τροφοδοσία λέβητα, εφαρμογές διανομής πρόσθετων και συμπυκνωμάτων
    • Το περίβλημα από αλουμίνιο με επικάλυψη από νικέλιο παρέχει εξαιρετικά στιβαρή και μακροπρόθεσμη απόδοση
    • Διαθέτει ηλεκτρονική κεφαλή με περιστροφή 90 μοιρών για ευκολία προβολής και ανάγνωση LCD 3/4 ιντσών (τετραψήφιο) με ρυθμίσεις βαθμονόμησης σε γαλόνια, πίντες, λίτρα, ουγγιές και λίτρα
    • 7-ψήφιο επαναρυθμιζόμενο και μη επαναρυθμιζόμενο σύνολο με ακρίβεια +/- 1.25%
    • Συμβατό με βενζίνη, βιοντίζελ, κηροζίνη, ντίζελ, Ε15, επτάνιο και τυπικούς διαλύτες
    • Πληροί τα πρότυπα UL / cUL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Ψηφιακός μετρητής ροής 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM
€758.52 /μονάδα