Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91

FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GBD Μοντέλο: 807C1Cross Ref: 4RP91
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
€416.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 1.0%
Επιμελητήριο ΥλικόRyton / ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1 MNPT
DisplayΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Υλικό ροήςΒενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και ορυκτά πνεύματα
Εύρος ροής5 έως 20 gpm
Μέγ. GPM20
Ύψος6"
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος8"
Κύριο σύνολο100,000 gal.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ιξώδες50
Υλικό σφραγίδαςViton (R) και Buna
Θερμ.150
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΥγρό
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)19.3
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)24.89
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 807C1 μετρητής ροής σχεδιασμένος για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού από 5 έως 20 GPM για εφαρμογές όπως αντλίες διανομής καυσίμου και μέτρηση βιομηχανικής ροής, με ακρίβεια +/- 1%
    • Η κατασκευή αλουμινίου από επινικελωμένο αλουμίνιο επιτρέπει το χειρισμό μη πόσιμου νερού, συμβατών χημικών ουσιών και προϊόντων πετρελαίου με μέγιστη αντοχή στη διάβρωση
    • Διαθέτει ευανάγνωστη ανάγνωση LCD με επαναρυθμιζόμενο αθροιστικό σύνολο έως 100 γαλόνια και θύρα εισόδου / εξόδου 1 ιντσών με προσαυξήσεις 90 μοιρών για εύκολη εγκατάσταση σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό
    • Συμβατό με βενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη και ορυκτά αποστάγματα
    • Πληροί τα πρότυπα UL / cUL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€622.11
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας
€416.44 /μονάδα