Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92

FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9GBE Μοντέλο: 901C1.5Cross Ref: 4RP92
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
€622.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Ακρίβεια+/- 2.0%
Επιμελητήριο ΥλικόRyton / ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1-1 / 2 MNPT
DisplayΜηχανική εγγραφή με μεγάλους ευανάγνωστους αριθμούς
Υλικό ροήςΒενζίνη, ντίζελ, κηροζίνη, ορυκτά πνεύματα, διαλύτες Stoddard και επτάνιο
Εύρος ροής6 έως 40 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος5.5 "
Στέγαση ΥλικόΑλουμίνιο
Μήκος9.25 "
Κύριο σύνολο1,000,000 gal.
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Ιξώδες50
Υλικό σφραγίδαςViton (R) και Buna
Θερμ.150
ΝήμαNPT
ΧαρακτηριστικάΥγρό
Πλάτος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.4875
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ9026104000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 901C1.5 μετρητής ροής σχεδιασμένος για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού με ακρίβεια +/- 2% για εφαρμογές όπως αντλίες διανομής καυσίμου και μέτρηση βιομηχανικής ροής
    • Κατασκευή αλουμινίου επινικελωμένη για ανθεκτικότητα, οθόνη 4 ψηφίων, προσαυξήσεις 90 μοιρών για εύκολη εγκατάσταση σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό και εύκολη βαθμονόμηση πεδίου με βελτιωμένη ακρίβεια
    • Διαθέτει σφραγίδες Viton και Buna-N για εξαιρετική στεγανοποίηση έναντι υγρασίας σε εσωτερικά εξαρτήματα
    • Συμβατότητα με υγρά όπως βενζίνη, ντίζελ, B20, E15 και κηροζίνη
    • UL, με σήμανση CE και Ex πιστοποιημένο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€567.79
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€758.52
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€852.94
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€933.75
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€416.44
FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09 807C8"-3 / 4 "-----€440.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας
€622.11 /μονάδα