Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών | AH2BQF 24KJ09

FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2BQF Μοντέλο: 807CCross Ref: 24KJ09
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
€395.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής ροής
Μέγεθος σύνδεσης3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Εύρος ροής5 έως 20 gpm
Μέγ. GPM40
Ύψος6"
Μήκος8"
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3715
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite 807C μετρητής ροής κατάλληλος για τη μέτρηση του ρυθμού ροής υγρού με ακρίβεια +/- 1% για αντλίες διανομής καυσίμου και εφαρμογές μέτρησης βιομηχανικής ροής
    • Κατασκευή αλουμινίου επινικελωμένη για ανθεκτικότητα, 3ψήφια οθόνη, περιστροφές 90 μοιρών για εύκολη εγκατάσταση σε κατακόρυφο και οριζόντιο προσανατολισμό και εύκολη ρύθμιση βαθμονόμησης πεδίου
    • Διαθέτει στεγανωτικά Viton και Buna-N για εξαιρετική στεγανοποίηση έναντι υγρασίας για την προστασία εσωτερικών εξαρτημάτων σε σκληρές συνθήκες
    • Συμβατότητα με υγρά όπως βενζίνη, ντίζελ, B20, E15 και κηροζίνη
    • UL, με σήμανση CE, πιστοποίηση Ex και συμβατό με ATEX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑκρίβειαΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΙξώδεςΥλικό σφραγίδαςΘερμ.ΝήμαΧαρακτηριστικάΤιμή
FILLRITE 807CN1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Viton Seal, Σύνδεση FNPT | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton150NPTΥγρό€532.04
Ψηφιακός μετρητής ροής FILLRITE 900CD, 50 PSI, νήματα NPT, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%1 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€767.04
FILLRITE 900CD1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Μηχανισμός Δίσκου Περικοπής | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FNPTΔίσκος εξουδετέρωσης€783.08
FILLRITE 900CDBSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT, Μέγεθος σωλήνα 1 ίντσας | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%1 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€856.63
FILLRITE 900CD1.5BSPT Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Νήματα BSPT 1-1/2 ίντσας | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 SSUBuna / Viton140 βαθμοί FBSPPΔίσκος εξουδετέρωσης€856.63
FILLRITE 807C1 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1 ίντσας | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0%1 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€382.62
FILLRITE 901C1.5 Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση MNPT 1-1/2 ίντσας | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0%1-1 / 2 MNPT50Viton (R) και Buna150NPTΥγρό€558.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE 807C Υγρό Μηχανικό Ροόμετρο, Σύνδεση FNPT 3/4 ιντσών
€395.17 /μονάδα