A B Υλικό λεπίδας: Αλουμίνιο , Πάχος υλικού λεπίδας: 26 γκα , Προσανατολισμός λεπίδας: Παράλληλες λεπίδες , Υλικό σφράγισης λεπίδων: Πιλήματα , Τύπος λεπίδας: Επίπεδη λεπίδα , Ταιριάζει στη διάμετρο ανεμιστήρα: 8" , Για σχήμα αγωγού: Τετράγωνα , Βάθος καρέ: 1 5 / 8 " , Φινίρισμα πλαισίου: Γαλβανιζέ , Ελεύθερη περιοχή: 0.3 τετραγωνικά πόδια. , Μέγιστη. Ταχύτητα αέρα: 2250 fpm , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 180 μοίρες φά , Μέγιστη. Πίεση: 1" wc , Θέση τοποθέτησης: Τοίχος , Θέση τοποθέτησης: Κάθετος , Συνολικό ύψος: 10 3 / 4 " , Συνολικό μήκος: 4 1 / 2 " , Συνολικό πλάτος: 10 3 / 4 " , τραχιά διάμετρος ανοίγματος: 8 1 / 2 " , Τραχύ μήκος ανοίγματος: 7 1 / 2 " , Τραχύ σχήμα ανοίγματος: Τετράγωνα , Ενέργεια εναλλαγής: Κανονικά κλειστό , Τερματισμός: Γαλβανιζέ , Υλικό Tie-Rod: Ατσάλι , Τύπος: Wall Mount, Προμήθεια
Backdrafts αμορτισέρ
Τα backdrafts του αποσβεστήρα Dayton είναι κατάλληλα για χρήση σε αγωγούς, περβάζια οροφής ή περιλαίμια τοίχου όταν χρησιμοποιείτε ανεμιστήρα ή ανεμιστήρα οροφής. Τα πτερύγια αυτών των αποσβεστήρων είναι εφοδιασμένα με τσιμούχα στο μπροστινό άκρο για ανώτερη προστασία από τις καιρικές συνθήκες και υποστηρίζονται από ελατήριο για να επιτρέπουν στις λεπίδες να ανοίγουν άνετα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα αμορτισέρ, διαθέσιμα σε πλάτος 1.375 και 1.5 ιντσών.