VESTIL Πίνακες αποβάθρας φορτηγών αλουμινίου σειράς BTA, 9000 λίβρες.


Φίλτρα
Κατηγορία ANSI: MH 30.2 , Γωνία λοξοτομής: 11 μοίρες , Χρώμα: Ασημένιο , Απόσταση από στροφή έως άκρη: 9" , Απόσταση από πόδι έως άκρο: 12 " , Τύπος άκρης: Καταπληκτικός , Εξοπλισμένος με: Συγκολλημένα πόδια αλουμινίου που κλειδώνουν , Υλικό: Αλουμίνιο
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BTA-09006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23
B
BTA-09006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
C
BTA-14006060
60 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€2,880.61
C
BTA-11006030
60 "-11.75 "-30 "11000 lbs.3 / 8 "30 "€1,436.09
D
BTA-13006048
60 "---48 "13000 lbs.--€1,951.47
RFQ
E
BTA-11006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€2,409.54
F
BTA-09006030
60 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
G
BTA-11006066
60 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€2,829.25
H
BTA-11006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€3,038.17
I
BTA-09006054
60 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
J
BTA-09006072
60 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€2,863.52
C
BTA-13006060
60 "-14.75 "-60 "13000 lbs.1 / 2 "60 "€2,429.59
C
BTA-14006036
60 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€1,655.05
C
BTA-14006048
60 "-11.63 "-48 "14000 lbs.7 / 16 "48 "€2,337.97
C
BTA-14006072
60 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€3,381.84
RFQ
C
BTA-11006036
60 "-11.75 "-36 "11000 lbs.3 / 8 "36 "€1,593.42
K
BTA-11006042
60 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€1,842.69
C
BTA-11006048
60 "-11.75 "-48 "11000 lbs.7 / 16 "48 "€2,097.48
L
BTA-15006036
60 "3 1 / 8 "11.63 "5"36 "15000 lbs.1 / 2 "36 "€1,832.65
RFQ
M
BTA-15006048
60 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€2,386.65
RFQ
C
BTA-14006042
60 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€1,857.01
N
BTA-11006060
60 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€2,685.96
F
BTA-09006036
60 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
F
BTA-09006042
60 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
F
BTA-09006048
60 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
O
BTA-11006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€2,710.30
P
BTA-09006666
66 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€4,867.99
Q
BTA-11006630
66 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "€1,593.42
C
BTA-11006642
66 "-11.75 "-42 "11000 lbs.7 / 16 "42 "€2,015.90
R
BTA-11006660
66 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,023.83
S
BTA-09006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "€2,097.56
T
BTA-09006654
66 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,538.52
U
BTA-11006672
66 "3 1 / 8 "16.63 "12 "72 "11000 lbs.1 / 2 "72 "€5,301.98
C
BTA-11006666
66 "-15.63 "-66 "11000 lbs.7 / 16 "66 "€4,966.90
V
BTA-09006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,660.72
F
BTA-09006642
66 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,871.21
W
BTA-11006636
66 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "11000 lbs.1 / 2 "36 "€1,855.45
X
BTA-11006648
66 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€2,287.97
Y
BTA-09006630
66 "2 1 / 8 "11 "4"30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,408.74
Z
BTA-09006660
66 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,658.71
A1
BTA-09006672
66 "2 1 / 4 "16.75 "12 "72 "9000 lbs.1 / 2 "72 "€5,449.31
B1
BTA-11007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "11000 lbs.1 / 2 "42 "€2,193.37
RFQ
C1
BTA-15007260
72 "3 1 / 8 "16.81 "10 "60 "15000 lbs.1 / 2 "59 3 / 4 "€3,537.81
RFQ
C
BTA-14007272
72 "-16.63 "-72 "14000 lbs.7 / 16 "72 "€3,172.76
RFQ
C
BTA-14007260
72 "-14.63 "-60 "14000 lbs.7 / 16 "60 "€3,261.49
RFQ
C
BTA-14007242
72 "-11.75 "-42 "14000 lbs.7 / 16 "42 "€2,378.21
RFQ
D1
BTA-11007230
72 "2 1 / 4 "11.75 "4"30 "11000 lbs.1 / 2 "30 "€1,633.51
RFQ
C
BTA-11007272
72 "-16.63 "-72 "11000 lbs.7 / 16 "72 "€5,930.42
RFQ
E1
BTA-09007266
72 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€5,332.05
F1
BTA-11007260
72 "3 1 / 8 "14.63 "10 "60 "11000 lbs.1 / 2 "60 "€3,204.28
G1
BTA-09007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,575.63
H1
BTA-11007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "11000 lbs.1 / 2 "48 "€2,604.34
RFQ
C
BTA-11007236
72 "-11.75 "-36 "11000 lbs.7 / 16 "36 "€1,881.35
RFQ
I1
BTA-09007248
72 "2 1 / 4 "11.75 "7"48 "9000 lbs.1 / 2 "48 "€2,266.45
RFQ
J1
BTA-09007242
72 "2 1 / 4 "11.75 "6"42 "9000 lbs.1 / 2 "42 "€2,057.45
RFQ
K1
BTA-11007254
72 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "11000 lbs.1 / 2 "54 "€2,970.95
RFQ
C
BTA-14007236
72 "-11.75 "-36 "14000 lbs.7 / 16 "36 "€1,908.54
RFQ
L1
BTA-09007236
72 "2 1 / 4 "11.75 "5"36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,791.11
RFQ
M1
BTA-15007248
72 "3 1 / 8 "11.63 "7"48 "15000 lbs.1 / 2 "48 "€3,052.60
RFQ
N1
BTA-11007266
72 "3 1 / 8 "15.63 "11 "66 "11000 lbs.1 / 2 "66 "€5,551.04
F
BTA-09007272
72 "-16.75 "-72 "9000 lbs.7 / 16 "72 "€5,874.67
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;