BUSSMANN Ασφάλειες AG Glass


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Ποτήρι , Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Στοιχείο: μονόκλινο , Λειτουργικά ίσο με: Ferraz / Gould GGC, Littelfuse 312 , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Ένδειξη / Μη ένδειξη: Μη ενδεικτικό , Mfr. Σειρά: AGC , Συσκευασία: Όγκος , Απόρριψη / Μη απόρριψη: Μη απόρριψη , Αντίσταση: 6.8 Ohms , Ταχύτητα: ΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση , Τύπος τερματισμού: Συνδετήρας , Τάση (AC): 250 VAC
ΣτυλΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AGC-45/100
--------1€3.72
B
AGC-3/10
--------1€1.88
RFQ
C
AGC-2
--------1€1.60
D
AGC-3/4
--------1€1.88
RFQ
E
AGC-1-6/10
--------1€1.60
RFQ
C
AGC-20
--------1€1.88
RFQ
F
AGC-2-1/4
--------1€1.32
RFQ
G
AGC-4/10
--------1€3.21
RFQ
H
AGC-6
--------1€1.88
I
AGC-2-1/2
--------1€1.60
RFQ
J
AGC-3-2/10
--------1€1.60
RFQ
C
AGC-3
--------1€1.60
K
AGC-6/10
--------1€2.51
RFQ
C
AGC-10
--------1€1.60
C
AGC-30
--------1€1.88
L
AGC-4
--------1€1.88
RFQ
C
AGC-15
--------1€1.88
RFQ
M
AGC-3-1/2
--------1€1.88
RFQ
C
AGC-25
--------1€1.60
N
AGC-6-1/4
--------1€1.60
RFQ
O
AGC-8/10
--------1€2.51
RFQ
P
AGC-1/32
-31.25mA6.35mm-3AG (6.3 mm x 32 mm)35A στα 250VAC, 10kA στα 125VDC31.75mmΚάτοχος / κλιπ1-
RFQ
Q
AGC-15/100
--------1€3.72
RFQ
R
AGC-2/10
--------1€1.88
RFQ
C
AGC-9
--------1€1.60
C
AGC-8
--------1€1.60
S
AGC-1-8/10
--------1€1.32
RFQ
T
AGC-4-1/2
--------1€3.59
U
AGC-7-1/2
--------1€2.37
RFQ
V
AGC-1-1/4
--------1€1.32
RFQ
C
AGC-5
--------1€1.88
W
AGC-3/16
--------1€1.88
RFQ
X
AGC-35
--------1€1.60
Y
AGC-1-1/2
--------1€1.60
RFQ
C
AGC-7
--------1€1.88
L
AGC-40
--------1€1.88
RFQ
T
AGC-1/50
-20mA6.35mm-3AG (6.3 x 32 mm)-31.75mmΚάτοχος1€46.24
C
AGC-14
--------1€1.88
RFQ
Z
AGC-3/8
--------1€1.88
RFQ
C
AGC-12
--------1€1.88
A
AGC-1-2/10
--------1€2.35
RFQ
A1
AGC-1-3/4
--------1€1.60
RFQ
B1
AGC-1/10
--------1€3.21
RFQ
C1
AGC-1/2
--------1€1.60
RFQ
D1
AGC-1/4
--------1€2.23
E1
AGC-50
32 VAC-1 / 4 "50-80Α στα 32 VDC1.25 "-5€14.27
F1
AGC-1/8
250 VAC125 mA6.35mm-3AG 6.3 mm x 32 mmΗ 3531.75mmΚάτοχος / κλιπ1€2.23
E1
AGC-1/20
250 VAC-1 / 4 "1/20-35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.25 "-5€174.39
E1
AGC-1/200
250 VAC-1 / 4 "1/200-35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.25 "-5€86.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;