Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AGC-1/20 Fuse 1 / 20a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFT 1BZ01

BUSSMANN AGC-1/20 Fuse 1/20a Agc 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9BFT Μοντέλο: AGC-1/20Cross Ref: 1BZ01
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
€174.39 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος1 / 4 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GGC, Littelfuse 312
Fps Amps1/20
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος1.25 "
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGC-1/200 Fuse 1 / 200a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.25 "-5€86.78
BUSSMANN AGC-50 Fuse 50a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80Α στα 32 VDC1.25 "-5€2.58
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€3.59
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.60
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
RFQ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
RFQ
BUSSMANN AGC-1/2 BUSSMANN AGC-1/2 | BC8FZP AGC-1/2--------1€1.60
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AGC-1/20 Fuse 1/20a Agc 250vac - Πακέτο 5
€174.39 /πακέτο