Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου AGC-1/32, 31.25 mA, 250 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD2KQU Μοντέλο: AGC-1/32

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€6.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating31.25mA
Διάμετρος6.35mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 mm x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής35A στα 250VAC, 10kA στα 125VDC
Μήκος31.75mm
Αρ. ΣειράAGC
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0036
Ύψος πλοίου (cm)0.64
Μήκος πλοίου (cm)3.18
Πλάτος πλοίου (cm)0.64

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςCurrent RatingΔιάμετροςFps AmpsΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΣτυλ συναρμολόγησηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN AGC-1/20 Fuse 1 / 20a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFT 1BZ01 AGC-1/20250 VAC-1 / 4 "1/20-35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.25 "-5€174.39
BUSSMANN AGC-1/200 Fuse 1 / 200a Agc 250vac - Πακέτο 5 | AA9BFU 1BZ02 AGC-1/200250 VAC-1 / 4 "1/200-35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC1.25 "-5€86.78
BUSSMANN AGC-50 Fuse 50a Agc 32vac - Πακέτο 5 | AA9BGB 1BZ12 AGC-5032 VAC-1 / 4 "50-80Α στα 32 VDC1.25 "-5€2.58
BUSSMANN AGC-4-1/2 BUSSMANN AGC-4-1/2 | BC7TVE AGC-4-1/2--------1€3.59
BUSSMANN AGC-6 BUSSMANN AGC-6 | BC8DXL AGC-6--------1€1.60
BUSSMANN AGC-2-1/2 BUSSMANN AGC-2-1/2 | BC8EAD AGC-2-1/2--------1€1.60
RFQ
BUSSMANN AGC-7-1/2 BUSSMANN AGC-7-1/2 | BC8EPK AGC-7-1/2--------1€2.37
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια φυσιγγίου AGC-1/32, 31.25 mA, 250 VAC
€6.85 /μονάδα