VESTIL BTA-11006030 Truck Dockboard, 11000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NFX

VESTIL BTA-11006030 Truck Dockboard, 11000 Lb. Χωρητικότητα, 60 Inch x 30 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7NFX Μοντέλο: BTA-11006030

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,436.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠίνακας αποβάθρων
Κατηγορία ANSIMH 30.2
Κάμψη γωνίας11 μοίρες
Χωρητικότητα11000 lbs.
Curb Ύψος (In.)38020
Τύπος ακμήςΚαταπληκτικός
Ύψος11.75 "
Μήκος30 "
Χωρητικότητα φορτίου11000 lbs.
ΥλικόΑλουμίνιο
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Πάχος Πλάκας3 / 8 "
Τύπος επιφάνειαςΑνυψωμένο διαμάντι πέλμα
Ωφέλιμο μήκος30 "
Χρησιμοποιήσιμο πλάτος55 1 / 2 "
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54.45
Ύψος πλοίου (cm)29.85
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)152.4
Κωδικός ΕΣ7610900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος κράσματοςΎψοςΔιαφορά ύψουςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠάχος ΠλάκαςΩφέλιμο μήκοςΤιμή
VESTIL BTA-09006030 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 30 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCG BTA-0900603060 "-11 "-30 "9000 lbs.3 / 8 "30 "€1,255.59
VESTIL BTA-09006036 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 36 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCH BTA-0900603660 "-11.75 "-36 "9000 lbs.3 / 8 "36 "€1,444.65
VESTIL BTA-09006042 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCJ BTA-0900604260 "-11.75 "-42 "9000 lbs.3 / 8 "42 "€1,672.17
VESTIL BTA-09006048 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος, αλουμίνιο | AG7NCK BTA-0900604860 "-11.75 "-48 "9000 lbs.3 / 8 "48 "€1,970.01
VESTIL BTA-09006054 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 54 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NCL BTA-0900605460 "2 1 / 4 "13.75 "8.5 "54 "9000 lbs.1 / 2 "54 "€2,269.39
VESTIL BTA-09006060 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος, Ασήμι, Αλουμίνιο | AG7NCM BTA-0900606060 "2 1 / 4 "14.75 "10 "60 "9000 lbs.1 / 2 "60 "€2,519.98
VESTIL BTA-09006066 Truck Dockboard, 9000 Lb. Χωρητικότητα, 60 ίντσες x 66 ίντσες Μέγεθος, ασήμι, αλουμίνιο | AG7NCN BTA-0900606660 "2 1 / 4 "15.75 "11 "66 "9000 lbs.1 / 2 "66 "€2,680.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL BTA-11006030 Truck Dockboard, 11000 Lb. Χωρητικότητα, 60 Inch x 30 Inch Μέγεθος, Αλουμίνιο
€1,436.09 /μονάδα