VESTIL VHSR-4 Vertical Sheet Rack, 46-7/8 Inch Width x 41-3/4 Inch Height | AC9EFM 3FY90

VESTIL VHSR-4 Κάθετη βάση φύλλων, 46-7/8 ίντσες πλάτος x 41-3/4 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EFM Μοντέλο: VHSR-4Σταυρός: 3FY90

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,308.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι αποθήκευσης κάθετων φύλλων
Χωρητικότητα Bay1500 lbs.
Βάθος κόλπου40.12 "
Πλάτος κόλπου47.38 "
Χωρητικότητα ανά ράφι1500 lbs.
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Βάθος36 "
Απόσταση μεταξύ κόλπων6 7 / 8 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος41.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κόλπων4
Αριθμός Ράφων4
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος41.75 "
συνολικό πλάτος47.38 "
Πλάτος46.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 67.5
Ύψος πλοίου (cm)106.68
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κόλπουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL VHSR-8 Ράφι φύλλων μεταβλητού ύψους, 36 ίντσες x 96 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG8BRK VHSR-896 "60 "96 "€1,139.52
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHSR-4 Κάθετη βάση φύλλων, 46-7/8 ίντσες πλάτος x 41-3/4 ίντσες ύψος
€1,308.89 /μονάδα