VESTIL VHSR-8 Ράφι φύλλων μεταβλητού ύψους, 36 ίντσες x 96 ίντσες x 60 ίντσες Μέγεθος | AG8BRK

VESTIL VHSR-8 Ράφι φύλλων μεταβλητού ύψους, 36 ίντσες x 96 ίντσες x 60 ίντσες μέγεθος

Είδος: AG8BRK Μοντέλο: VHSR-8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,139.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡάφι αποθήκευσης κάθετων φύλλων
Χωρητικότητα Bay1500 lbs.
Βάθος κόλπου40.12 "
Πλάτος κόλπου96 "
ΧρώμαΜπλε
ΚατασκευήΣυγκολλημένος χάλυβας
Απόσταση μεταξύ κόλπων6 7 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος60 "
Μήκος36 "
ΥλικόΑτσάλι
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Αριθμός κόλπων4
Συνολικό βάθος36 "
συνολικό ύψος60 "
συνολικό πλάτος96 "
Πλάτος96 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.95
Ύψος πλοίου (cm)152.4
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)243.84
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος κόλπουσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VESTIL VHSR-4 Vertical Sheet Rack, 46-7/8 Inch Width x 41-3/4 Inch Height | AC9EFM 3FY90 VHSR-447.38 "41.75 "47.38 "€1,308.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL VHSR-8 Ράφι φύλλων μεταβλητού ύψους, 36 ίντσες x 96 ίντσες x 60 ίντσες μέγεθος
€1,139.52 /μονάδα