TB WOODS 84H100 Timing Belt Sprocket, Cast Iron, 5.25 inch Hub Dia., 1 inch Belt Width | AK6CYY

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 84H100, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 5.25 ιντσών, Πλάτος ιμάντα 1 ιντσών

Είδος: AK6CYY Μοντέλο: 84H100
€406.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔόντι τροχού
Ζώνη ζώνης1"
Τύπος οπώνΓρήγορη αποσύνδεση δακτυλίου
ΠυκνόςSF
Διάσταση Ε0.69 "
Διάσταση L2"
Διάσταση Μ0"
Πλάτος προσώπου1.31 "
Hub Dia.5 1 / 4 "
Μήκος πλήμνης1 1 / 4 "
Τοποθεσία κόμβου0"
Αδράνεια WR3.58 λίβρες-τετρ. πόδια
Μέσα Dia.12.25 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. RPM1880 RPM
Αριθμός δοντιών84
Εκτός Dia.13.32 "
Πίσσα1 / 2 "
Πίτσα Ντιά.13.369 "
Υψηλό RPM1,880RPM
Βάρος21 lbs.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθεσία κόμβουΖώνη ζώνηςΤύπος οπώνΑδράνεια WRΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. RPMΑριθμός δοντιώνΤιμή
TB WOODS 80XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNP 80XL037-0.38 "---Neoprene-40€6.58
RFQ
TB WOODS 90XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNR 90XL037-0.38 "---Neoprene-45€6.72
RFQ
TB WOODS 120XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RNZ 120XL037-0.38 "---Neoprene-60€7.28
RFQ
TB WOODS 150XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPG 150XL037-0.38 "---Neoprene-75€7.84
RFQ
TB WOODS 200XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RPV 200XL037-0.38 "---Neoprene-100€8.96
RFQ
TB WOODS 220XL037 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.38 ιντσών, βήμα 0.2 ιντσών | AK4RQA 220XL037-0.38 "---Neoprene-110€9.38
RFQ
TB WOODS 210L050 Γρανάζια ιμάντα χρονισμού, νεοπρένιο, πλάτος ιμάντα 0.5 ιντσών, βήμα 0.375 ιντσών | AK4RQU 210L050-1 / 2 "---Neoprene-56€15.40
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TB WOODS Γρανάζια ιμάντα χρονισμού 84H100, Χυτοσίδηρος, Διάμετρος πλήμνης 5.25 ιντσών, Πλάτος ιμάντα 1 ιντσών
€406.00 /μονάδα