DAYTON Κινητήρες αντλίας άνθρακα


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Πλαίσιο: 48YZ , Hz: 50 / 60 Hz , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Εφαρμογή κινητήρα: Αντλία , Σχεδιασμός κινητήρα: Σπλιτ-Φάση , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία Carbonator , Θερμική προστασία κινητήρα: AUTO , RPM πινακίδας: 1725 , Αριθμός ταχυτήτων: 1 , Φάση: 1 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1 / 2 " , Τάση: 120 / 240V AC
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
484H34
---€283.91
B
484H33
---€354.28
C
484H30
---€299.12
D
484H31
---€343.42
E
484H29
---€179.12
F
484H28
5.1-5 / 2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€249.07
G
484H32
7.7-7.6 / 3.9-3.9A1/28 11 / 16 "€289.66

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;