DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hp, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Πλαίσιο | CH6JZV

DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hp, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JZV Μοντέλο: 484H32

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας άνθρακα
ΡουλεμάνΜπάλα
κορνίζα48YZ
Πλήρες φορτίο7.7-7.6 / 3.9-3.9A
HP1/2
Hz50 / 60 Hz
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Τύπος στήριξης κινητήραΒάση βάσης
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία Carbonator
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος8 11 / 16 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 / 2 "
Τάση120 / 240V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΣυνολικό μήκοςΤιμή
DAYTON 484H28 Carbonator Pump Motor, 1/4 hp, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Πλαίσιο | CH6JZU 484H285.1-5 / 2.6-2.5A1/47 11 / 16 "€249.07
DAYTON 484H34 Carbonator Pump Motor, Radle Base Mounting, 3/4 HP, 1725 RPM, 115/230V AC | CH9UNJ 484H34---€283.91
DAYTON 484H33 Carbonator Pump Motor, Radle Base Mounting, 1/2 HP, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNK 484H33---€354.28
DAYTON 484H30 Carbonator Pump Motor, Radle Base Mounting, 1/3 HP, 1725 RPM, 115V AC, 48 Frame | CH9UNL 484H30---€299.12
DAYTON 484H31 Carbonator Pump Motor, Radle Base Mounting, 1/3 HP, 1725 RPM, 120/240V AC | CH9UNM 484H31---€343.42
DAYTON 484H29 Carbonator Pump Motor, Rigid Base Mounting, 1/3 HP, 1725 RPM, 115V AC | CH9UNN 484H29---€179.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 484H32 Carbonator Pump Motor, 1/2 hp, Split-Phase, 1725 Rpm, 48Yz Frame
€289.66 /μονάδα