Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ENERPAC P-142 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 2 σταδίων, λαβή από υαλοβάμβακα | AF2NGE 6W461

ENERPAC P-142 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 2 σταδίων, λαβή από υαλοβάμβακα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2NGE Μοντέλο: P-142Cross Ref: 6W461
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
€882.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A7.31 "
Διάσταση Β13.25 "
Διάσταση C1.13 "
Διάσταση D3.37 "
Διάσταση Ε1.13 "
Διάσταση G1/4 "-18 NPTF
Διάσταση Η12.56 "
Διάσταση J0.75 "
Διάσταση L5.63 "
Διάσταση Ν3.75 "
Διάσταση P3.25 "
Διαστάσεις0.28 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.055 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια78 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο0.221 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.055 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου0.5 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο200 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής20 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού20 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4975
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)38.61
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ8413500070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P-142 διαθέτει μια αντλία δύο σταδίων με υψηλή ροή σε χαμηλή πίεση και χαμηλή ροή σε υψηλότερη πίεση. Αυτή η αντλία παίζει ουσιαστικό ρόλο στις βιομηχανίες κατασκευών και λυμάτων που διαθέτουν όργανα βαθμονόμησης πίεσης.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική αντλία Enerpac P-142 διαθέτει ελαφρύ και συμπαγή σχεδιασμό για ευελιξία.
  • Αυτή η αντλία διαθέτει ανθεκτική δεξαμενή νάιλον γεμάτη γυαλί και βάση αντλίας αλουμινίου με έγκλειστη νάιλον για την αποφυγή διάβρωσης.
  • Διαθέτει μη αγώγιμη λαβή από υαλοβάμβακα για να παρέχει ασφάλεια λειτουργίας.
  • Αυτή η αντλία διπλής ταχύτητας μειώνει τη διαδρομή της λαβής κατά 78% σε σύγκριση με τις αντλίες μίας ταχύτητας και ως εκ τούτου αυξάνει την παραγωγικότητα.
  • Διαθέτει διαδρομή εμβόλου μήκους 0.5 ιντσών για την τροφοδοσία υδραυλικών κυλίνδρων

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Υδραυλικοί κύλινδροι Enerpac: Αυτοί οι κύλινδροι παρέχουν πιστοποιημένο υδραυλικό υγρό στη χειροκίνητη αντλία για τη μεγάλη διάρκεια ζωής της.
  • Enerpac Quick Couplers: Αυτοί οι ζεύκτες παρέχουν γρήγορες συνδέσεις και σφιχτές σφραγίσεις στις υδραυλικές γραμμές.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ικανότητα συγκράτησης υγρών αυτής της υδραυλικής χειροκίνητης αντλίας;

Α. Αυτή η υδραυλική αντλία Enerpac έχει μια δεξαμενή χωρητικότητας 20 κυβικών ιντσών για τη συγκράτηση των υδραυλικών υγρών.

Ε. Ποιος είναι ο σκοπός της βαλβίδας απελευθέρωσης πίεσης;

A. Η χειροκίνητη αντλία Enerpac P-142 διαθέτει εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση και έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.

Ε. Μπορεί αυτή η χειροκίνητη αντλία να χρησιμοποιηθεί στην οριζόντια θέση;

A. Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P-142 μπορεί να λειτουργήσει τόσο οριζόντια όσο και κατακόρυφα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,140.96
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P-142 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 2 σταδίων, λαβή από υαλοβάμβακα
€882.56 /μονάδα