ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533

ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KTM Μοντέλο: P18Σταυρός: 18Y533

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,140.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A8.7 "
Διάσταση Β12.44 "
Διάσταση C1.18 "
Διάσταση D1.38 "
Διάσταση Ε1.48 "
Διάσταση Η15.17 "
Διάσταση J9.98 "
Διάσταση L6.39 "
Διάσταση Ν5.51 "
Διάσταση P4.37 "
Διαστάσεις0.33 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.16 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια34 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2850 psi
Αριθμός σταδίων1
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο0.15 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο2850 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής22 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού22 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8725
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)43.94
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8414200000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P18 είναι ιδανική για τη δημιουργία υδραυλικής πίεσης σε εργασίες κατασκευής, χειρισμού υλικών και συντήρησης και επισκευής. Αυτή η αντλία χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία ενός ευρέος φάσματος κυλίνδρων και εργαλείων μίας δράσης σε περιοχές περιορισμένου χώρου.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει εξολοκλήρου χάλυβα κατασκευή για δομική ακαμψία.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία διαθέτει ένα επιχρωμιωμένο έμβολο και ένα σύστημα υαλοκαθαριστήρα για τη διατήρηση μιας σφιχτής στεγανοποίησης μεταξύ του εμβόλου και του τοιχώματος του κυλίνδρου.
  • Η μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P18 έχει μέγιστη πίεση λειτουργίας 2850 psi.
  • Διαθέτει εξωτερική βαλβίδα αποδέσμευσης φορτίου για τον ασφαλή και ακριβή έλεγχο της απελευθέρωσης φορτίου στα υδραυλικά συστήματα, αποτρέποντας τις απότομες και ανεξέλεγκτες κινήσεις κατά τη λειτουργία.
  • Αυτή η υδραυλική αντλία είναι εξοπλισμένη με μια εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για βελτιωμένη προστασία από υπερφόρτωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Enerpac DA8954900SR Σύνδεσμος εμβόλου: Αυτό το συγκρότημα είναι ένα εξάρτημα που συνδέει το έμβολο με τα άλλα μέρη του υδραυλικού συστήματος, επιτρέποντας τη μετάδοση της υδραυλικής δύναμης και κίνησης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω την υδραυλική χειροκίνητη αντλία ενός σταδίου Enerpac P18;

A.

  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης και προετοιμάστε την επιφάνεια στήριξης.
  • Τοποθετήστε την αντλία και ασφαλίστε την αντλία.
  • Συνδέστε τις υδραυλικές γραμμές και εξαερώστε τον αέρα από το σύστημα.
  • Επαληθεύστε τις συνδέσεις και τα εξαρτήματα και πραγματοποιήστε έλεγχο λειτουργίας.
  • Εξασφαλίστε μέτρα ασφαλείας και συμβουλευτείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να λάβω κατά τη χρήση αυτής της υδραυλικής αντλίας;

A.

  • Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και ακολουθήστε τις οδηγίες τους.
  • Φοράτε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ) όπως γυαλιά ασφαλείας και γάντια.
  • Επιθεωρήστε την αντλία και τον εξοπλισμό για ζημιά ή φθορά πριν από τη χρήση.
  • Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό που καθορίζεται από τον κατασκευαστή.
  • Λειτουργήστε την αντλία σύμφωνα με τις σωστές διαδικασίες και αποφύγετε την υπερφόρτωση.
  • Διατηρήστε απόσταση ασφαλείας από κινούμενα μέρη και υδραυλικά εξαρτήματα.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια την αντλία για να αποτρέψετε την κίνηση ή την ανατροπή.
  • Διατηρήστε τον χώρο εργασίας καθαρό και απαλλαγμένο από εμπόδια.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω μια υδραυλική χειροκίνητη αντλία;

A.

  • Λάβετε υπόψη την απαιτούμενη πίεση λειτουργίας και ρυθμό ροής για την εφαρμογή σας.
  • Αξιολογήστε τη μέγιστη πίεση λειτουργίας της αντλίας και την ικανότητά της να καλύψει τις ανάγκες σας.
  • Αξιολογήστε τη συμβατότητα της αντλίας με το υδραυλικό υγρό και τις απαιτήσεις του συστήματος.
  • Λάβετε υπόψη το μέγεθος και το βάρος της αντλίας για ευκολία στη χρήση και φορητότητα.
  • Αξιολογήστε την απόδοση και την αξιοπιστία της αντλίας για βέλτιστη απόδοση.
  • Ελέγξτε για πρόσθετα χαρακτηριστικά, όπως βαλβίδες εκτόνωσης πίεσης ή βαλβίδες αποδέσμευσης φορτίου για βελτιωμένη ασφάλεια.
  • Λάβετε υπόψη τη φήμη του κατασκευαστή για την ποιότητα και την υποστήριξη πελατών.
  • Αξιολογήστε την τιμή και τη συνολική αξία της αντλίας σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τις απαιτήσεις σας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€759.73
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,514.02
ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31 P-8023/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.3 "20.75 "2.19 "-6.02 "1.4 "€1,919.16
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€946.79
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€929.37
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,537.91
Χειροκίνητη αντλία ENERPAC P50, μονής ταχύτητας, μονής δράσης, λαβή από υαλοβάμβακα | AD6MRC 46C560 P50-Ενιαία δράση6"--7.88 "--€1,899.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi
€1,140.96 /μονάδα