Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P464 Ultima Series είναι ιδανική για ανύψωση, βιδώνωμα ή άσκηση πίεσης σε εφαρμογές κατασκευής, κατασκευής και επισκευής.
Χαρακτηριστικά:
- Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P464 Ultima Series διαθέτει σχεδιασμό δύο ταχυτήτων με μη αγώγιμη λαβή από υαλοβάμβακα για μείωση της κόπωσης του χειριστή.
- Προσφέρει κατασκευή από χάλυβα για ανθεκτικότητα και αντοχή σε σκληρή βιομηχανική κατάχρηση.
- Αυτή η υδραυλική χειροκίνητη αντλία δύο σταδίων της σειράς Enerpac P464 Ultima διαθέτει ενσωματωμένη δεξαμενή χωρίς εξαερισμό που διαθέτει εγκατάσταση υπερπίεσης για την εξάλειψη των διαρροών λαδιού.
- Διαθέτει εργονομική λαβή για μειωμένη προσπάθεια λαβής και λιγότερη κόπωση του χειριστή.
- Αυτή η υδραυλική χειροκίνητη αντλία είναι εξοπλισμένη με λαβή γρήγορης λαβής για ευκολία ελιγμών.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Αυτός ο προσαρμογέας έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτήν τη χειροκίνητη υδραυλική αντλία από χάλυβα Enerpac P-464 Ultima Series για να επιτρέπει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των μετρητών πίεσης, επιτρέποντας ακριβή παρακολούθηση και μέτρηση της υδραυλικής πίεσης κατά τη λειτουργία.
- Enerpac Εύκαμπτος σωλήνας HC9206C: Είναι ένας εύκαμπτος σωλήνας μήκους 6 ποδιών, εσωτερικής διαμέτρου 0.25 ιντσών που επιτρέπει μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ αυτής της υδραυλικής χειροκίνητης αντλίας και των υδραυλικών εξαρτημάτων, εξασφαλίζοντας ακριβή μέτρηση και παρακολούθηση της πίεσης.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Μπορώ να χρησιμοποιήσω χειροκίνητη αντλία Enerpac P464 με κυλίνδρους μονής δράσης;
A. Αυτή η χειροκίνητη αντλία Enerpac συνιστάται για χρήση μόνο με κυλίνδρους διπλής ενέργειας.
Ε. Πώς λειτουργεί μια υδραυλική χειροκίνητη αντλία;
Α. Με την παροχή υδραυλικού υγρού, οι χειροκίνητες υδραυλικές αντλίες μετατρέπουν τη μηχανική ενέργεια σε υδραυλική ενέργεια υπό πίεση, μέσω της άμεσης εφαρμογής χειροκίνητης προσπάθειας. Χρησιμοποιούν την αρχή μιας λαβής που παρέχει μοχλό σε ένα εσωτερικό έμβολο.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας υδραυλικής αντλίας μονοβάθμιας και διπλής σταδίου;
Α. Οι αντλίες ενός σταδίου βασίζονται στην ατμοσφαιρική πίεση για τη μετακίνηση του ρευστού, ενώ οι αντλίες διπλών σταδίων αξιοποιούν τη συνδυασμένη ισχύ υδραυλικής και ατμοσφαιρικής πίεσης για την κίνηση της αντλίας.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της υδραυλικής αντλίας;
A. Αυτή η αντλία παρέχει τιμές πίεσης πρώτου και δεύτερου σταδίου 200 & 10000 psi, αντίστοιχα.
Ε. Υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά ασφαλείας ενσωματωμένα σε αυτήν την αντλία χειρός της σειράς Enerpac P-464 Ultima;
Α. Ναι, η χειροκίνητη αντλία της σειράς P-464 Ultima της μάρκας είναι εξοπλισμένη με χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που αποτρέπει την υπερβολική πίεση και διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του υδραυλικού συστήματος.