Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P391 είναι ιδανική για συγκράτηση, ανύψωση, κάμψη, έλξη και ώθηση βαρέων φορτίων. Χρησιμοποιείται για την άσκηση πίεσης σε αντικείμενα σε εργασίες κατασκευής, κατασκευής, συντήρησης και επισκευής με πίεση και κίνηση υδραυλικού υγρού.
Χαρακτηριστικά:
- Η υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P391 διαθέτει μη αγώγιμη λαβή από fiberglass με δυνατότητα κλειδώματος λαβής για ασφάλεια του χρήστη.
- Αυτή η μονής ταχύτητας υδραυλική χειροκίνητη αντλία P391 Enerpac απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια για να μετακινήσετε τη λαβή και συνοδεύεται από θύρα NPT 3/8 ιντσών για ευκολία του χρήστη.
- Διαθέτει ελαφριά κατασκευή με ανθεκτική δεξαμενή νάιλον γεμάτη γυαλί και βάση αντλίας αλουμινίου με έγκλειστο νάιλον για αντοχή στη διάβρωση και φορητότητα.
- Αυτή η υδραυλική αντλία Enerpac P-391 είναι εξοπλισμένη με εσωτερική βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης για προστασία από υπερφόρτωση.
- Έχει χωρητικότητα λαδιού έως και 55 κυβικές ίντσες για την τροφοδοσία μιας ευρείας σειράς εργαλείων ή κυλίνδρων.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Enerpac Προσαρμογέας μετρητή GA45GC: Αυτός ο προσαρμογέας χρησιμοποιείται με αυτήν την υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P391 για την εύκολη σύνδεση των μετρητών πίεσης στην αντλία, επιτρέποντας την ακριβή παρακολούθηση της υδραυλικής πίεσης κατά τη λειτουργία.
- Enerpac Συγκρότημα σωλήνα HC9206: Αυτό το συγκρότημα σωλήνα μήκους 6 ποδιών χρησιμοποιείται με αυτήν την υδραυλική χειροκίνητη αντλία Enerpac P391 για να παρέχει μια ευέλικτη και αξιόπιστη σύνδεση μεταξύ της αντλίας και των υδραυλικών εργαλείων ή συστημάτων, επιτρέποντας την αποτελεσματική μεταφορά και λειτουργία υγρού.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας αυτής της χειροκίνητης αντλίας;
Α. Προσφέρει μέγιστη πίεση λειτουργίας 10000 psi.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μεγεθών θυρών NPT και UNF;
Α. Η σύνδεση NPT βασίζεται στην παραμόρφωση του σπειρώματος και έχει σχέδιο στεγανοποίησης από μέταλλο σε μέταλλο όπου τα σπειρώματα των ίδιων των συνδετήρων σχηματίζονται μαζί. Ενώ, τα σπειρώματα UNF (Unified National Fine) στις θύρες έχουν λεπτές αποστάσεις που τα καθιστά λιγότερο επιρρεπή στο χαλάρωση όταν δονούνται.
Ε. Πώς γεμίζετε λάδι αντλίας χειρός Enerpac;
A.
- Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από τη δεξαμενή.
- Γεμίστε το δοχείο μόνο μέχρι τη στάθμη που επισημαίνεται στην αντλία.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο υδραυλικό υγρό.
Ε. Τι θα συμβεί εάν παγιδευτεί αέρας στο υδραυλικό σύστημα;
A. Όταν ο αέρας μολύνει ένα υδραυλικό υγρό, μπορεί να συμβεί σπηλαίωση εισόδου της αντλίας, αερισμός ή αφρισμός. Ο αερισμός υποβαθμίζει το υδραυλικό υγρό, με αποτέλεσμα τη ζημιά στα εξαρτήματα του συστήματος (λόγω απώλειας λίπανσης), προκαλώντας έτσι κάψιμο και υπερθέρμανση των στεγανοποιήσεων.
Ε. Ποια παραλλαγή των υδραυλικών χειροκίνητων αντλιών προσφέρει τη χαμηλότερη βαθμολογία πίεσης;
Α. Της μάρκας P18 υδραυλική αντλία έχει τη χαμηλότερη ονομαστική πίεση 2850 psi και είναι διαθέσιμη σε Raptor Supplies.