ENERPAC P-802 Αντλία υδραυλική | AC9UJP 3KD31

ENERPAC P-802 Αντλία Χειροκίνητο Υδραυλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UJP Μοντέλο: P-802Σταυρός: 3KD31

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,747.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία χειρός
Συμβατότητα κυλίνδρουΕνιαία δράση
Διάσταση A13.3 "
Διάσταση Β21.75 "
Διάσταση C1.78 "
Διάσταση D5.25 "
Διάσταση Ε1.39 "
Διάσταση G3/8 "-18 NPTF
Διάσταση Η20.75 "
Διάσταση J2.19 "
Διάσταση L9"
Διάσταση Ν7.12 "
Διάσταση P6.02 "
Διάσταση Q1.4 "
Διαστάσεις0.41 "
Μέγιστη. Ροή σε ονομαστική πίεση0.151 κυβ. μέσα/εγκεφαλικό
Μέγιστη. Χειριστείτε την προσπάθεια95 lbs.
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Αριθμός σταδίων2
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 1ο Στάδιο2.4 cu. σε.
Μετατόπιση λαδιού ανά εγκεφαλικό επεισόδιο 2ο Στάδιο0.151 cu. σε.
Διαδρομή εμβόλου1"
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Εκτίμηση Πίεσης 1ο Στάδιο400 psi
Βαθμολογία Πίεσης 2ο Στάδιο10000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής155 cu. σε.
Τύπος ταχύτηταςΔύο Ταχύτητες
Χρησιμοποιήσιμη χωρητικότητα λαδιού155 cu. σε.
Λειτουργία βαλβίδαςΧειροκίνητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.28
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413200000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση ανά Εγκεφαλικό 1ο Στάδιο (2.4 cu in.)
    • Μετατόπιση ανά Stroke 2ο Στάδιο (0.151 cu. In.)
    • Μέγιστη. Πρώτο στάδιο πίεσης (1 psi)
    • Μέγιστη. Πίεση 2ο στάδιο (10,000 psi)
    • Περιλαμβάνεται λάδι (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΣυμβατότητα κυλίνδρουΔιάσταση AΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΔιάσταση PΔιάσταση QΤιμή
ENERPAC P141 Ελαφριά υδραυλική χειροκίνητη αντλία, 20 κυβικών ιντσών χρησιμοποιήσιμο λάδι | AA8KTL 18Y532 P1411/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση7.31 "12.56 "0.75 "-3.25 "-€783.44
ENERPAC P18 Μονοβάθμια υδραυλική χειροκίνητη αντλία, μονής ταχύτητας, 2850 Psi | AA8KTM 18Y533 P18-Ενιαία δράση8.7 "15.17 "9.98 "-4.37 "-€1,161.38
ENERPAC P392ALSS Υδραυλική αντλία χειρός 10000 Psi 3/8 Npt | AB2LVR 1MTF3 P392ALSS-Ενιαία δράση------€1,538.84
Αντλία χειρός ENERPAC P202, δύο ταχυτήτων, 10000 psi, 155 κυβικές ίντσες, μονής δράσης | AD6MQZ 46C556 P2021/4 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "15.75 "0.75 "0.63 "--€921.45
ENERPAC P391 Υδραυλική Χειροκίνητη Αντλία, Μονής Ταχύτητας, Συνολικό Πλάτος 4.75 ίντσες | AD6MRA 46C558 P3913/8 "-18 NPTFΕνιαία δράση13.56 "20.56 "1.19 "0.63 "--€1,051.81
ENERPAC P464 Hydraulic Hand Pump, Double Stage, 10000 PSI, Fiberglass Handle | AD6MRB 46C559 P464-Διπλής ενέργειας8.25 "26.44 "0.98 "6.89 "3.63 "3.5 "€5,722.42
Χειροκίνητη αντλία ENERPAC P50, μονής ταχύτητας, μονής δράσης, λαβή από υαλοβάμβακα | AD6MRC 46C560 P50-Ενιαία δράση6"--7.88 "--€1,813.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC P-802 Αντλία Χειροκίνητο Υδραυλικό
€1,747.53 /μονάδα