Πνευματικοί αγωγοί συμπύκνωσης μηδενικής απώλειας

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός εισόδωνΤάσηΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AENL 2 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€815.51
AENL 5 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,013.34
AENL 30 CCN-230VΑλουμίνιο8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,035.49
AENL 100 CCN-230VΑλουμίνιο9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "22304 23 / 32 "€2,274.81
AENL 2 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€726.64
AENL 5 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€930.43
AENL 100 CCN-115VΑλουμίνιο9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,641.50
AENL 10 CCN-115VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,562.03
AENL 10 CCN-230VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,414.99
SPEEDAIRE -

Αποχετεύσεις συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών, Λειτουργία πιλότου

Οι αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας Speedaire κατασκευάζονται για την αφαίρεση ανεπιθύμητων γαλακτωμάτων λαδιού, νερού και άλλων υγρών. Αυτές οι αποχετεύσεις είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονικό αισθητήρα με κύκλωμα λογικής ανάλυσης στερεάς κατάστασης για τον ακριβή υπολογισμό του χρόνου κατά τον οποίο η αρθρωτή ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα θα πρέπει να τροφοδοτείται για την εκκένωση του συμπυκνώματος από το πνευματικό σύστημα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αποχετεύσεις μηδενικής απώλειας, που διατίθενται σε βάθη 5.75, 6.125, 7 και 8.5 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός εισόδωνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A13X5175.75 "1.08 gpm @ 100 psi6"230 psi23"€760.91
A13X5186.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"230 psi22.5 "€872.13
A13X5196.125 "1.08 gpm @ 100 psi7"725 psi22.5 "€1,509.05
B13X5207"1.20 gpm @ 100 psi7"230 psi23"€1,157.17
B13X5218.5 "1.64 gpm @ 100 psi8"230 psi34 5 / 16 "€1,422.33
SPEEDAIRE -

Zero Loss Drain Direct Acting 1/2 ίντσας Npt

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
13X516AA6GWA€860.17
MILTON-INDUSTRIES -

Αποστράγγιση συμπυκνώματος, 1/2 ίντσας NPT

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
s-1180-2CD8TLM€162.52
δείτε Λεπτομέρειες
MILTON-INDUSTRIES -

Φίλτρο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων, 1/2 ιντσών NPT

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1180-2CD8URB€158.93
δείτε Λεπτομέρειες
PARKER -

Αποστράγγιση συμπύκνωσης μηδενικής απώλειας, μέγεθος θύρας 1/2 ίντσας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
HDF-120-NPT-ABT8EPB€371.95
δείτε Λεπτομέρειες
INGERSOLL-RAND -

Αποστράγγιση συμπυκνώματος μηδενικών απωλειών, μέγεθος FNPT 1/2 ίντσας, 115 V AC

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ENL 30 CCN-115VCJ3VRZ€2,128.34
δείτε Λεπτομέρειες

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;