Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVL 11U215

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RVL Μοντέλο: ENL 30 CCN-230VCross Ref: 11U215

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€2,035.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση συμπυκνώματος μηδενικής απώλειας
Ενισχυτές AC0.5
Τύπος βαλβίδας μπάλαςΗλεκτρομαγνητική
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Βάθος8-13 / 32 "
Ρυθμός αποστράγγισης1.00 gpm @ 100 psi
ΠερίφραξηNEMA 4
Ύψος6 13 / 32 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος1 / 2 "NPT
Μέγιστη. Πίεση233 psi
Ελάχ. Πίεση12 psi
Αριθμός εισόδων2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 έως 120 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρικό
Φάση1
Τάση230
Πλάτος3 23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3535
Ύψος πλοίου (cm)25.65
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση συμπιεστή (1300 cfm)
    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/2 ")
    • Απόδοση φίλτρου (13,000)
    • Απόδοση στεγνωτηρίου ψύξης (2600)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός εισόδωνΤάσηΠλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€815.51
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€726.64
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,013.34
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€930.43
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,562.03
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,414.99
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VΑλουμίνιο9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,641.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών
€2,035.49 /μονάδα