Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVH 11U211

INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RVH Μοντέλο: ENL 5 CCN-230VCross Ref: 11U211
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
€934.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση συμπυκνώματος μηδενικής απώλειας
Ενισχυτές AC0.5
Τύπος βαλβίδας μπάλαςΗλεκτρομαγνητική
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Βάθος6.5 "
Ρυθμός αποστράγγισης0.50 gpm @ 100 psi
ΠερίφραξηNEMA 4
Ύψος5"
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος1 / 2 "NPT
Μέγιστη. Πίεση233 psi
Ελάχ. Πίεση12 psi
Αριθμός εισόδων1
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 έως 120 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρικό
Φάση1
Τάση230
Πλάτος2 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2645
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση συμπιεστή (225 cfm)
    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/4 ")
    • Απόδοση φίλτρου (2250)
    • Απόδοση στεγνωτηρίου ψύξης (450)

Χαρακτηριστικά:

  • Ingersoll-Rand ENL 5 CCN-230V condensate drain features a leak-proof, low-maintenance design that eliminates loss and clogging while also saving energy.
  • It has an electronic control sensor that calculates how long the drain needs to remain open to evacuate the condensate.
  • This condensate drain also includes an alarm system to notify users of any failure.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. Are there any special installation considerations for this Ingersoll-Rand ENL 5 CCN-230V condensate drain?

A. This zero-loss condensate drain requires installation at the lowest point of the compressed air system to provide effective drainage. Additionally, proper sizing and configuration are essential to optimise performance and efficiency.

Q. What are the main considerations for selecting the right zero-loss condensate drain for my compressed air system?

A. Some key considerations include the size & capacity of your compressed air system, operating pressure & temperature, condensate load, installation location, power source availability and compatibility with existing equipment.

Q. Can I use this Ingersoll-Rand ENL 5 CCN-230V condensate drain in applications with fluctuating condensate loads?

A. Yes, this drain can adapt to varying condensate loads and adjust its operation accordingly.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός εισόδωνΤάσηΠλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€818.61
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€764.78
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,019.25
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,585.62
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVK 11U213 ENL 10 CCN-230VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "32302 29 / 32 "€1,510.50
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VΑλουμίνιο8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,068.29
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VΑλουμίνιο9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,819.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών
€934.66 /μονάδα