SPEEDAIRE Ρυθμιστές αέρα πολλαπλής


Οι ρυθμιστές πεπιεσμένου αέρα Speedaire παρακολουθούν την πίεση αέρα που εξέρχεται από τον συμπιεστή. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα ρυθμίζουν την πίεση του αέρα και διαχειρίζονται τη ροή του πεπιεσμένου αέρα για να βοηθήσουν τον πνευματικό εξοπλισμό να λειτουργεί σωστά.

Φίλτρα
Εύρος ρύθμισης: 5 έως 125 psi , Μέγιστη. Πίεση: 145 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 120 βαθμοί F , Σχεδιασμός βαλβίδας: ισορροπημένη
ΣτυλΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΚατηγορία ISOσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
A
3GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09
A
3GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
B
3GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
C
3GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€185.72
C
3GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "€177.87
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13

Ρυθμιστές αέρα πολλαπλής

Οι ρυθμιστές πεπιεσμένου αέρα Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν την πίεση αέρα που εξέρχεται από τον συμπιεστή. Αυτοί οι ρυθμιστές αέρα ρυθμίζουν την πίεση του αέρα και διαχειρίζονται τη ροή του πεπιεσμένου αέρα για να βοηθήσουν τον πνευματικό εξοπλισμό να λειτουργεί σωστά. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους ρυθμιστές αέρα, που διατίθενται σε επιλογές μήκους 6.14, 6.42, 8.13 και 9.84 ιντσών.

Χαρακτηριστικά

  • Οι ρυθμιστές πεπιεσμένου αέρα πολλαπλής σάντουιτς βοηθούν στην τροποποίηση της πίεσης αέρα που τροφοδοτείται μέσω μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας.
  • Τοποθετούνται μεταξύ μιας πολλαπλής και της βαλβίδας και είναι κατάλληλα για εξαρτήματα που ελέγχονται με αέρα, όπως κύλινδροι αέρα σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες.
  • Αυτοί οι πνευματικοί ρυθμιστές ISO είναι εγκατεστημένοι μεταξύ της βαλβίδας και της βάσης για τη ρύθμιση της πίεσης εντός του πακέτου βαλβίδων.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τύποι ρυθμιστών πίεσης;

Η πίεση κενού, η διαφορική πίεση, η αντίθλιψη, η μείωση της πίεσης και οι ρυθμιστές για συγκεκριμένα υγρά, όπως το λάδι και το καύσιμο, είναι όλα παραδείγματα ρυθμιστών πίεσης. Το εύρος ρύθμισης ή ρύθμισης είναι η πιο σημαντική παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των ρυθμιστών πίεσης.

Τι είναι ο ρυθμιστής FRL;

Μια μονάδα FRL συνδυάζει ένα φίλτρο, ρυθμιστή και λιπαντήρα σε ένα ενιαίο εξάρτημα για τη διατήρηση των συστημάτων αεροσυμπιεστών σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Πώς λειτουργεί ένας ρυθμιστής ροής αέρα;

Οι ρυθμιστές ροής αέρα έχουν μια βαλβίδα που ενεργοποιείται με ελατήριο που ρυθμίζεται απευθείας από ένα συγκρότημα διαφράγματος. Η πίεση ή η ενέργεια από το ρέον μέσο ενεργοποιεί το διάφραγμα και η αυξανόμενη κατάντη πίεση πέφτει στο διάφραγμα, κλείνοντας έτσι το πώμα της βαλβίδας συμπιέζοντας το ελατήριο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;