Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3GAA6 Πολλαπλός ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVU

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 3GAA6 πολλαπλής 145 Psi 120f

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EVU Μοντέλο: 3GAA6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€283.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλός ρυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης5 έως 125 psi
Συντελεστής όγκου1.6
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Κατηγορία ISO2
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
συνολικό ύψος4.2 "
Συνολικό μήκος9.84 "
συνολικό πλάτος2.17 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΚατηγορία ISOσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 3GAA7 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
SPEEDAIRE 3GAA8 Πολλαπλός ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE 3GAA9 Πολλαπλή Ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
SPEEDAIRE 3GAD1 Πολλαπλή Ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
SPEEDAIRE 3GAD2 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
SPEEDAIRE 3GAD3 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAD4 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "€189.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 3GAA6 πολλαπλής 145 Psi 120f
€283.50 /μονάδα