Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEEDAIRE 3GAD6 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWN

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 3GAD6 πολλαπλής 145 Psi 120f

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9EWN Μοντέλο: 3GAD6

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€185.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠολλαπλός ρυθμιστής αέρα
Κουμπί ρύθμισηςγύρος
Εύρος ρύθμισης5 έως 125 psi
Συντελεστής όγκου0.61
Λιμάνι Gauge1 / 4 "NPT
Κατηγορία ISO1
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
συνολικό ύψος2.85 "
Συνολικό μήκος8.13 "
συνολικό πλάτος1.65 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνισορροπημένη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)6.6
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΚατηγορία ISOσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
SPEEDAIRE 3GAA6 Πολλαπλός ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "€283.50
SPEEDAIRE 3GAA7 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "€304.50
SPEEDAIRE 3GAA8 Πολλαπλός ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "€328.13
SPEEDAIRE 3GAA9 Πολλαπλή Ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "€322.88
SPEEDAIRE 3GAD1 Πολλαπλή Ρυθμιστής αέρα 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "€252.00
SPEEDAIRE 3GAD2 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWJ 3GAD20.4312.72 "6.42 "0.72 "€249.38
SPEEDAIRE 3GAD3 Ρυθμιστής αέρα πολλαπλής 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "€283.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEEDAIRE Ρυθμιστής αέρα 3GAD6 πολλαπλής 145 Psi 120f
€185.72 /μονάδα