Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVK 11U213

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3RVK Μοντέλο: ENL 10 CCN-230VCross Ref: 11U213
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
€1,510.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποστράγγιση συμπυκνώματος μηδενικής απώλειας
Ενισχυτές AC0.5
Τύπος βαλβίδας μπάλαςΗλεκτρομαγνητική
Υλικό σώματοςΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο
Βάθος8-5 / 16 "
Ρυθμός αποστράγγισης1.00 gpm @ 100 psi
ΠερίφραξηNEMA 4
Ύψος6 7 / 32 "
Hz60
Εισαγωγή / έξοδος1 / 2 "NPT
Μέγιστη. Πίεση233 psi
Ελάχ. Πίεση12 psi
Αριθμός εισόδων3
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος35 έως 120 βαθμοί F
Τύπος λειτουργίαςΗλεκτρικό
Φάση1
Τάση230
Πλάτος2 29 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.872
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση συμπιεστή (500 cfm)
    • Αποστράγγιση εξόδου Dia. (1/2 ")
    • Απόδοση φίλτρου (5000)
    • Απόδοση στεγνωτηρίου ψύξης (1000)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΒάθοςΡυθμός αποστράγγισηςΎψοςΑριθμός εισόδωνΤάσηΠλάτοςΤιμή
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVE 11U208 ENL 2 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "11152 9 / 16 "€818.61
INGERSOLL-RAND ENL 2 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVF 11U209 ENL 2 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi4.625 "12302 9 / 16 "€764.78
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVG 11U210 ENL 5 CCN-115VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"11152 29 / 32 "€1,019.25
INGERSOLL-RAND ENL 5 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVH 11U211 ENL 5 CCN-230VΑλουμίνιο6.5 "0.50 gpm @ 100 psi5"12302 29 / 32 "€934.66
INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-115V Μηδενικές Απώλειες Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Electric | AA3RVJ 11U212 ENL 10 CCN-115VΦίμπεργκλας / Πλαστικό / Αλουμίνιο8-5 / 16 "1.00 gpm @ 100 psi6 7 / 32 "31152 29 / 32 "€1,585.62
INGERSOLL-RAND ENL 30 CCN-230V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVL 11U215 ENL 30 CCN-230VΑλουμίνιο8-13 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi6 13 / 32 "22303 23 / 32 "€2,068.29
INGERSOLL-RAND ENL 100 CCN-115V Μηδενική Απώλεια Συμπυκνωμάτων Αποστράγγισης Ηλεκτρική | AA3RVM 11U216 ENL 100 CCN-115VΑλουμίνιο9-29 / 32 "1.00 gpm @ 100 psi7.125 "21154 23 / 32 "€2,819.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INGERSOLL-RAND ENL 10 CCN-230V Ηλεκτρική αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μηδενικών απωλειών
€1,510.50 /μονάδα